絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(21,249)
- 三菱電機(10,107)
- SAMTEC(4,680)
- エスコ(3,392)
- RS PRO(2,463)
- 未来工業(2,452)
- ネグロス電工(2,233)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- ODELIC(オーデリック)(1,895)
- 東芝ライテック(1,670)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,517)
- オーム電機(1,435)
- 岩崎電気(1,426)
- イチネンTASCO(1,417)
- コイズミ照明(1,370)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,300)
- ELPA(1,283)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)

BP51-K クランプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(20個)ほか当日出荷ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。材質ナイロン色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
ホックチューブ HTN型
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から4日以内出荷扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護などにご利用ください。 電線をホックチューブで巻き込みホックを押えることで簡単に結束作業ができます。 自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易です。また分岐線はどこからでも取出すことができます。 任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。 ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工)、ホック:ポリアセタール(ピッチ:50mm)色グレー長さ(m)50(リール巻)耐熱温度(℃)70
保護チューブ
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1セット(12本)ほか当日出荷用途光ファイバ心線の配線保護に。仕様シリコン製テープ心線対応内径(Φmm)3.5外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
コンセントバー・OAタップ
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
BP62 高圧がいし
日東工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から翌日出荷公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。材質エポキシ樹脂色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
エスシーロック 難燃タイプ
日東工業¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色本体:グレー、ゴムパッキン:黒設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクランプ
日東工業¥3,498税込¥3,8481セット(2個)当日出荷用途増設時のケーブル保持に。適合SPK、SPU、SPJ、RD97-N・98-N、RD98-N高密度用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引込クランプ
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 広いケーブル挿入口と充填材不要により作業性が向上します。色本体:ライトベージュ(5Y7/1)半ツヤ、パッキン:ダークグレー板厚(mm)1.6
エスシーロック 汎用タイプ
日東工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用しています。 キャップにゴムスリーブが内蔵されているため、作業性に優れています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-30℃~+60℃材質本体、キャップ、ロックナット:ABS樹脂・ゴムスリーブ、ゴムパッキン:EPTゴム厚さ(mm)(ゴムパッキン)1.5色黒設置場所屋内・屋外兼用取付板厚(mm)最大 4RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ22
スライドレール(軽荷重用)
日東工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。仕様2段式ロック付材質鉄表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP51-B 結束バンド
日東工業¥2,598税込¥2,8581セット(100本)当日出荷FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。材質ナイロン色白適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯)コード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置両端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途片端光コネクタ付FOコードコード径(Φmm)単心:2芯数4芯RoHS指令(10物質対応)対応
BP53-M ケーブルファスナー マジックタイプ
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷面ファスナーによる取り付けのため、工具無しで簡単に着脱可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。仕様面ファスナー材質シート部:ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニル取付部:面ファスナー長さL(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1セット(2個)ほか3日以内出荷コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ
日東工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は2000Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)
[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷サーバラック用のコンセントバー。負荷容量は1500Wまでお使いいただけます。通電表示のLEDを標準装備しております。大和電器株式会社製
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・20Aタイプ
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLEDを標準装備しております
RD81 コンセントバー100V・15Aタイプ
日東工業¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷サーバーラック用のコンセントバー用途・負荷容量は1500Wまでお使いいただけます ・通電表示のLEDを標準装備しております
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1セット(10本)4日以内出荷光接続箱オプション用途片端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ取付位置片端
光接続箱 オプション 光コネクタ付コード SPX10、SPX11、SPX12
日東工業¥9,198~税込¥10,118~1セット(4本)3日以内出荷から4日以内出荷光接続箱オプション用途両端光コネクタ付コードコード径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応光コネクタSCコネクタ取付位置両端
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998






























![[RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506135-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・20Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86508951-260819-02.jpg)
![[RD81] コンセントバー 100V・15Aタイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506205-260819-02.jpg)