絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)

ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366