絞り込み
規格
- CAT6
- CAT5(2)
- CAT5e(31)
- CAT6A(9)
- CAT7(1)
ブランド
- エレコム(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- 変換名人(1)
- 日本製線(6)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- Sanko IB(3)
- JAPPY(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
LAN製品 :「RJ45」の検索結果
LAN製品とは、通信・ネットワーク環境を整える工事で使う部品や工具を指します。パソコンやプリンター、電話機器などを効率的につなげるためには、LAN製品が必要です。具体的には、モジュラープラグやモジュラージャック、アダプタなどが含まれます。ケーブルシースの剥離作業やモジュラープラグ圧着作業など各種行程で必要になる専用工具も対象です。ネットワーク構成に応じたLAN工事を進めるには専門知識が不可欠で、業者の手腕が問われます。

LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
RJ45コネクタ CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 プロテクタ付 10個入
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常に使用環境では絶対にツメが折れない!ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになった、LANケーブル自作用RJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの引っかかりを防ぐプロテクタがセットになっています。 カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ・プロテクタセット規格Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)インターフェースRJ-45入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
カテゴリ6 JJアダプタ(RJ45中継用ジャック)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。用途LANケーブルの延長。
カテゴリ6JJアダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。規格カテゴリ6質量(g)9
細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付
日本製線¥21,980税込¥24,1781箱(100個)当日出荷Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。規格Cat.6/Cat.5e
Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。規格Cat.6/Cat.5e
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。1ピースタイプ規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1袋(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481袋(25個)当日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥6,498税込¥7,1481式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット規格Cat.6
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥3,698税込¥4,0681式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット規格Cat.6
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6
Sanko IB¥1,998税込¥2,1981式6日以内出荷回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット規格Cat.6
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981袋(25個)翌々日出荷芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,698税込¥4,0681パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT6アズワン品番65-2054-13プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
カテゴリー6A用キーストンジャック
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
Cat6モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)当日出荷部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。 アーチ型のツメでツメ折れを防止します。用途ケーブルと機器の接続に。 高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。トラスコ品番252-8456質量(g)214使用温度範囲(℃)-10~60規格Cat 6適合ケーブル外径(Φmm)5.72~6.35材質(ハウジング)ポリカーボネート適合ケーブル23~24AWG適合工具MPT5-8AS、MTP5E材質(コンタクト)金メッキリン青銅使用場所屋内絶縁体外径(mm)0.91~1.07プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 モジュラープラグ
JAPPY¥4,498税込¥4,9481箱(25個)翌日出荷単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
CAT6 モジュラープラグ 貫通タイプ
JAPPY¥4,498税込¥4,9481箱(25個)翌日出荷単線・より線共用タイプのCAT6モジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT6適合ケーブル外径(Φmm)Φ6.0~6.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)