絞り込み
規格
  • CAT5e
  • CAT5(2)
  • CAT6(13)
  • CAT6A(7)
ブランド
  • エレコム(1)
  • サンワサプライ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 協和ハーモネット(3)
  • JAPPY(2)
  • 日本製線(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • サン電子(1)
  • AFF WARE(1)
プラグタイプ
  • プラグタイプ8P8C(2)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

モジュラープラグ :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45コネクタ
  • rj45 cat6
  • rj45 カバー
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
CAT5(2)
CAT5e
CAT6(13)
CAT6A(7)
  • LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様 AFF WARE

    LANコネクタ CAT5e RJ45 単線仕様

    AFF WARE
    299税込329
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パソコン、プリンター、ゲーム機器、AV機器、その他ネットワーク機器とモデム、ルーターを接続するLANケーブル自作用のカテゴリー5e対応RJ45コネクタ(モジュラープラグ)です。
    仕様単線形状RJ45寸法(mm)22×11×14規格CAT5e適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5 ( 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T )
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(100個)
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 より線用です。
  • RJ-45コネクタ(単線用) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用)

    サンワサプライ
    629税込692
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。 ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
    規格CAT5e仕様1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応適合ケーブルKB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ適合工具HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
  • RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付) サンワサプライ

    RJ-45コネクタ(単線用・ロードバー付)

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    自作用RJ-45コネクタです。 単線用です。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
    適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)規格CAT5e仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応付属品ロードバー適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
  • RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコム

    RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

    エレコム
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
    仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
  • RJ45コネクタ サン電子

    RJ45コネクタ

    サン電子
    1,798税込1,978
    1パック(20個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境に配慮したRoHS指令対応品です。
    規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様単線用
  • ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e 協和ハーモネット

    ギガ対応モジュラープラグ RJ-45 CAT5e

    協和ハーモネット
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    5日以内出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
    規格エンハンストカテゴリー5対応
  • eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45 協和ハーモネット

    eプラグ/CAT5e対応モジュラープラグ 単線導体用 RJ-45

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    779税込857
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。 単線導体専用です。
    規格カテゴリー5
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • 細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    21,980税込24,178
    1箱(100個)
    欠品中
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 AWG28 RJ45コネクタ。Cat5e,Cat6共通になります。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    Cat.6/Cat.5e兼用細径モジュラープラグ(ラビットラッチ) AWG28 RJ45コネクタ。 Cat5e,Cat6共通になります。 ブーツ無し 単線、撚線対応。
    規格Cat.6/Cat.5e
  • 貫通式モジュラープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック
    当日出荷
    貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
    規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
  • STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネット

    STP用モジュラープラグ単線導体用

    協和ハーモネット
    3,698税込4,068
    1パック(10個)
    当日出荷
    STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
    規格カテゴリー5e
  • CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ 貫通タイプ

    JAPPY
    3,500税込3,850
    1箱(25個)
    翌日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。専用工具で成端作業が短縮できる貫通タイプ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45(貫通タイプ)
  • CAT5e モジュラープラグ JAPPY

    CAT5e モジュラープラグ

    JAPPY
    3,198税込3,518
    1箱(25個)
    翌日出荷
    単線・より線共用タイプのCAT5eモジュラープラグ。単線・より線共用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ
    用途LAN接続用コネクタとしてご使用いただけます規格CAT5e適合ケーブル外径(Φmm)Φ5.1~5.5材質(ボディ)ポリカーボネートプラグ形状RJ45
  • カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。 コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
    用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
  • モジュラー・プラグ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    モジュラー・プラグ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    9,698税込10,668
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラープラグ ローレバープラグ
    規格Cat5e仕様RJ45(8極)、モジュラープラグ1ピース、単線/撚線共用透明使用温度範囲(℃)-10~+60

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラープラグ