365件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12ポート用壁面取付パッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)12ポート用壁面取付パッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
89,980税込98,978
1箱(10個)
翌々日出荷
配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル仕様UL94 HB材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂質量(g)283使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5使用場所屋内
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)
77,980税込85,778
1本
当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。 19インチラックに取付可能です。 リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1ポート用アダプタ PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途パネルへのモジュラージャック取付規格UL94-HBトラスコ品番814-6600材質ABS、合成樹脂寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0質量(g)137板厚(mm)1.3±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0使用場所屋内
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 シャッター付モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ種類カテゴリ6仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン 電話用PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1箱(1000個)
15日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付ける電話用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへの電話用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
ローゼットボックス用カラーアイコン データ用 PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス用カラーアイコン データ用PANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)ほか
当日出荷から95日以内出荷
パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン材質ABS、合成樹脂厚さ(mm)1.0使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2使用場所屋内
CAT6JIS対応RJ-45モジュール サンワサプライCAT6JIS対応RJ-45モジュールサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合伝送帯域カテゴリ6/エンハンスドカテゴリ5/カテゴリ5/カテゴリ3適合(1000BSE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)適合工具LAN-TL1K・TL2K適合プレートLA-FP-J1K/J2Kアズワン品番64-0875-04
耐水防塵性USBカプラー PANDUIT(パンドウイット)耐水防塵性USBカプラーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
IPに適合しているので、高い防じん・防水性があります。 ODVA Ethernet/IPに準拠しています。 盤もしくは専用フェースプレートに固定して使用します。
種類Aタイプ仕様USB2.0準拠トラスコ品番785-1103質量(g)39
防水ケース I67K コーニング防水ケース I67Kコーニング
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
用途LANコネクター部の防水種類防水ケース適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5070材質プラスチック/弾性材質量(g)65
モジュラーパッチパネル コーニングモジュラーパッチパネルコーニング
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から9日以内出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
パッチコード用防水シェル コーニングパッチコード用防水シェルコーニング
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。 組み立てに特殊な工具は必要ありません。 RJ45モジュラージャックは別売です。
用途LANコネクター部の防水種類パッチコード用シェル適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-5088材質プラスチック/弾性材質量(g)40
ケーブルマネジメントパネル コーニングケーブルマネジメントパネルコーニング
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。 マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。 ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線材質パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5e コーニングRJ45モジュラージャック ツールレスタイプ Cat5eコーニング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類カテゴリー5e仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応材質PBT/PC/ナイロン質量(g)11
Cat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニングCat6 RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセットコーニング
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Cat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセット コーニングCat5e RJ45モジュラージャック露出型アウトレットセットコーニング
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
6ポート露出型アウトレット コーニング6ポート露出型アウトレットコーニング
7,598税込8,358
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4
2ポート露出型アウトレット コーニング2ポート露出型アウトレットコーニング
1,498税込1,648
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類2ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6777材質PC:ABS質量(g)125.6
1ポート露出型アウトレット コーニング1ポート露出型アウトレットコーニング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類1ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6769材質PC:ABS質量(g)109.2
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白 PANDUIT(パンドウイット)CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/6口)エスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-196
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/3口)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-193
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/1口)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-191
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/6口)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-186
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/4口)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-184
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/3口)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-183
LAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー5E/1口)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-181
LAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青) エスコLAN用モジュラージャック(カテゴリー6/青)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-172
モジュラージャック(電話用/6心) エスコモジュラージャック(電話用/6心)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-169
モジュラージャック(電話用/2心) エスコモジュラージャック(電話用/2心)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CE-167
電話用モジュラージャック(6極6心) エスコ電話用モジュラージャック(6極6心)エスコ(1件のレビュー)
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-166
電話用モジュラージャック(6極4心) エスコ電話用モジュラージャック(6極4心)エスコ
605税込666
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-164
125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付) エスコ125V/ 6A 引掛埋込ローゼット(コンセント付)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-142
モジュラージャック用ダストキャップ クリアー 協和ハーモネットモジュラージャック用ダストキャップ クリアー協和ハーモネット
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LAN用モジュラージャック専用の保護用防塵キャップです。埃の多い環境下に放置されているHUB、ローゼット等のジャックのブランク部にはめ込んで埃の堆積を防ぎ、通信不良を未然に防止するためのキャップです。燃焼時に有毒な塩素ガスが発生しないエコ材料を使用しています。
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付2個口タイプキーストンジャック2個付
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付1個口タイプキーストンジャック1個付
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
カテゴリ5E JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。 JISプレートに取付可能です。 防じん用のバネ式スライドシャッター付です。 短い奥行で施工性を向上しました。 カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット種類カテゴリー5e仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅ホワイト質量(g)13.8使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
カテゴリー6用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック