365件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1
コネクタ レセプタクル RJ45 シールド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ レセプタクル RJ45 シールドTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:CPC シリーズ 45 Ethernet 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8アズワン品番65-1536-44
RJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088 ハーティングRJ45 Cat6 10G プラグ モジュール AWG 27-22 for Han-モジュラー 86R5088ハーティング
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様Han-Modular RJ45 10G CAT6 プラグ 8P IDCアズワン品番65-1548-05
モジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラック BLACK BOXモジュラー カプラー パネル マウント RJ45 ブラックBLACK BOX
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様インライン コネクタ A:RJ45 種別からの変換:ジャック ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8アズワン品番65-1549-69
RJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポート Bel Magnetic SolutionsRJ45 コネクタ ジャック 8P8C 1ポートBel Magnetic Solutions
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:表面実装 LED:LEDなしアズワン品番65-1567-67
コネクタ RJ45 ジャック 8P8C THT Bel Magnetic Solutionsコネクタ RJ45 ジャック 8P8C THTBel Magnetic Solutions
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり マグネティックス:マグネティックス付き LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MagJack シリーズ SVHC:No SVHC(20-Jun-2016) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1634-95
RECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポート AMPHENOLRECEPT RJ45 R/A Y/R CAT5E 1ポートAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP67 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LED付 ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:MRJ シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8アズワン品番65-1509-19
RJ フィールド イーサネット コネクタ プラグ 8 POS FAIR-RITERJ フィールド イーサネット コネクタ プラグ 8 POSFAIR-RITE
13,980税込15,378
1個
欠品中
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5e IP定格:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタの向き:垂直 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:RJF シリーズ コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ コンタクト数:8アズワン品番65-1463-20
JEMーA端子ー6極モジュラプラグ付 Panasonic(パナソニック)JEMーA端子ー6極モジュラプラグ付Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
欠品中
両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5E Panasonic(パナソニック)ぐっとす情報モジュラ埋込・A・CAT5EPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
チョコタイプ埋込型シリーズぐっとすシリーズカテゴリーCAT5E
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。終端抵抗付。色:白。
芯数8極8心
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
埋込タイプ クランプ結線方式モジュールユニット。8極8心。コンデンサ付。色:白。
芯数8極8心
クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付) 東名通信工業クランプ式モジュラジャック(コンデンサ付)東名通信工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
埋込タイプのクランプ結線方式モジュールユニット。6極2心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心。コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。片端終端抵抗付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
電話用ローゼット 東名通信工業電話用ローゼット東名通信工業
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。両側コンデンサ付。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数2口芯数8極8心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
埋込タイプ ネジ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:グレー。
グレー芯数6極2心
(キット)パッチパネル 1U24P/C5e/JJ/UTP/黒 日本製線(キット)パッチパネル 1U24P/C5e/JJ/UTP/黒日本製線
36,980税込40,678
1式
7日以内出荷
Cat5e 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.5e
(キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒 日本製線(キット)パッチパネル 1U24P/C6/JJ/UTP/黒日本製線
38,980税込42,878
1式
7日以内出荷
Cat6 1U24ポート JJパッチパネル ケーブル固定枠付
規格Cat.6
(キット)パッチパネル 1U24ポート/C5eシールド 日本製線(キット)パッチパネル 1U24ポート/C5eシールド日本製線
53,980税込59,378
1式
7日以内出荷
Cat5e STP 1U24ポート パッチパネル キット
規格Cat.5e
(キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド 日本製線(キット)パッチパネル 1U24ポート/Cat.6シールド日本製線
64,980税込71,478
1式
7日以内出荷
Cat6 STP 1U24ポート パッチパネル キット
規格Cat.6
1U24ポート MIX配線パッチパネル枠 日本製線1U24ポート MIX配線パッチパネル枠日本製線
5,998税込6,598
1式
7日以内出荷
1U24ポート MIX配線パッチパネル枠
1U24ポート パッチパネル キット 日本製線1U24ポート パッチパネル キット日本製線
49,980税込54,978
1式
7日以内出荷
Cat6A STP 1U24ポート パッチパネル キット
Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット 日本製線Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット日本製線
59,980税込65,978
1式
7日以内出荷
Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット
規格Cat6A
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/BK 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/BK日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 黒
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/BL 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/BL日本製線
369税込406
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 青
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/DG日本製線
369税込406
1個
6日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 緑
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/GY 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/GY日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 灰
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/OR 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/OR日本製線
369税込406
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 橙
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/RD 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/RD日本製線
369税込406
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 赤
規格Cat.5e
JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/YW 日本製線JISアダプタ C5e表記/NSJ適用/YW日本製線
369税込406
1個
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.5e 黄
規格Cat.5e
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BE 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BE日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 ベージュ
ベージュ規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/BK日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 黒
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/PU 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/PU日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 紫
規格Cat.6
JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/MW 日本製線JISアダプタ Cat.6表記/NSJ適用/MW日本製線
389税込428
1式
7日以内出荷
JISアダプタ Cat.6 ミルキーホワイト
ミルキーホワイト規格Cat.6
JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/BE 日本製線JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/BE日本製線
1,798税込1,978
1式
7日以内出荷
JISアダプタ インターネット表記 ベージュ
ベージュ
JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/MW 日本製線JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/MW日本製線
1,798税込1,978
1式
7日以内出荷
JISアダプタ インターネット表記 ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/OW 日本製線JISアダプタ インターネット表記/NSJ適用/OW日本製線
1,798税込1,978
1式
7日以内出荷
JISアダプタ インターネット表記 オフホワイト
オフホワイト
RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW 日本製線RJ45モジュラージャック C5e/UTP/90横/OW日本製線
869税込956
1式
7日以内出荷
規格Cat.5e

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラージャック