38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数から絞り込む
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
    トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • 光成端箱 渡辺製作所[制御機器]

    光成端箱

    渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
    材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)

    解体可能型防湿レジン 55J

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1パックほか
    当日出荷
    はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
    用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
  • エコLANケーブルステッカー 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステッカー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(8個)
    当日出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタ(CAT6)

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
    規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット

    コーニング
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    仕様内径75mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5952セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)1
  • スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト 発泡シーラーキット

    コーニング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
  • LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタパネル

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    13,980税込15,378
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)

    Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青

    冨士電線(東京)
    18,980税込20,878
    1本(10m)ほか
    6日以内出荷
    インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
    用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルサポートバー 日本製線

    ケーブルサポートバー

    日本製線
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1
  • 1U48ポートアングル型パッチパネル 日本製線

    1U48ポートアングル型パッチパネル

    日本製線
    31,980税込35,178
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A、RMJ6ユニット数1
  • 2U72ポートシールドパッチパネル 日本製線

    2U72ポートシールドパッチパネル

    日本製線
    32,980税込36,278
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2
  • 1U48ポートアングル型シールドパッチパネル 日本製線

    1U48ポートアングル型シールドパッチパネル

    日本製線
    38,980税込42,878
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)520ポート数48RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-Sユニット数1
  • IDCプラグ専用パッチガード 日本製線

    IDCプラグ専用パッチガード

    日本製線
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    誤抜線防止を目的としたパッチガードです。RJ45プラグ(IDC構造)に工具無しで後付けすることが可能です。付属の鍵(R313815)のみで開錠できます。
    質量(g)1.4適合コネクタRJ45 IDCプラグパッチコード専用入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルキーポートガード 日本製線

    メタルキーポートガード

    日本製線
    5,498税込6,048
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。
    適合【ポート】RJ45ポートホワイト概略質量(g)【本体】8.3、【鍵】4.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクモジュール 日本製線

    ブランクモジュール

    日本製線
    6,898税込7,588
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスの未使用ポートを塞ぐためのモジュールです。
    質量(g)2.5入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチパネル壁面取付ブラケット 日本製線

    パッチパネル壁面取付ブラケット

    日本製線
    8,998税込9,898
    1セット(1式)
    8日以内出荷
    質量(g)62.3個(1pc)入数2個/1組RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45ポートガード 日本製線

    RJ45ポートガード

    日本製線
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。空きRJ45ポートを物理的にロックすることで意図しないパッチコードの誤接続を防ぎます。容易にセキュリティを実行します。
    適合【ポート】RJ45ポート概略質量(g)【本体】1.3、【鍵】0.7入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアイコン(PC) 日本製線

    カラーアイコン(PC)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。
    質量(g)0.14入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】 日本製線

    ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】

    日本製線
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    パッチパネルのジャック未搭載ポートを塞ぐためのキャップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U
    適合【パッチパネル】RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.0×15.2×5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドハンガー(5U) 日本製線

    サイドハンガー(5U)

    日本製線
    13,980税込15,378
    1セット(1式)
    8日以内出荷
    19インチラック内のパッチパネルに取付可能なケーブル整線用ブラケットです。
    適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)245(1pc)入数2個/1セットRoHS指令(10物質対応)対応ユニット数5
  • NSPP用ブランクバス 日本製線

    NSPP用ブランクバス

    日本製線
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアイコン 日本製線

    カラーアイコン

    日本製線
    2,898税込3,188
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    パッチパネルのポート識別表示用のアイコンチップです。適合パッチパネル:RMPPH24BK-U / RMPPH24BK-S / RMPPH48BK-S / RMPPV48BK-U / RMPPV48BK-S
    質量(g)0.12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.0×2.0×8.0入数12個/シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮スリーブ TERADA(寺田電機製作所)

    熱収縮スリーブ

    TERADA(寺田電機製作所)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    熱収縮スリーブ:テープ芯線用40mm
    種別熱収縮スリーブ テープ芯線用40mm
  • 熱収縮スリーブ TERADA(寺田電機製作所)

    熱収縮スリーブ

    TERADA(寺田電機製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    熱収縮スリーブ:単芯用60mm
    種別熱収縮スリーブ単芯用60mm
  • 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)

    防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(80g×25個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • キューブラック CORT 河村電器産業

    キューブラック CORT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    21日以内出荷
    タテ・ヨコに自由に組み合わせ、レイアウト・フリーのLAN用ラック
  • エコLANインコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANインコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの内側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • エコLANアウトコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANアウトコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの外側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • マウント(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マウント(1P/シールドジャック付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)
    仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    翌日出荷
  • RMPPH24BK用ブラインドカバー 日本製線

    RMPPH24BK用ブラインドカバー

    日本製線
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 発泡シーラーキット コーニング

    発泡シーラーキット

    コーニング
    57,980税込63,778
    1組(1組)
    3日以内出荷
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 3口。色:白。
    口数3口
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 2口。色:白。
    口数2口
  • 取付枠 東名通信工業

    取付枠

    東名通信工業
    109税込120
    1個
    6日以内出荷
    埋込用パネル 1口。色:白。
    口数1口

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

ポップ設置用品特集
おすすめ人気ランキング
LAN設置用品