絞り込み
芯数
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- RS PRO(4)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(39)
- カナレ電気(3)
- コーニング(3)
- 冨士電線(東京)(2)
- 協和ハーモネット(3)
- 摂津金属工業(2)
- 日本製線(15)
- 東京富士商会(1)
- 東名通信工業(2)
- 河村電器産業(1)
- 渡辺製作所[制御機器](1)
エコロジープロダクト
3ページ目: LAN設置用品
「芯数」から絞り込む

壁取付タイプ光成端箱 FWEシリーズ
TERADA(寺田電機製作所)¥9,198~税込¥10,118~1式6日以内出荷から13日以内出荷小型軽量タイプ。取り外し可能なカバー。質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×249×39適合ケーブル(Φmm)13以下(グロメット取付径Φ18mm)
19インチタイプ 光成端箱 FPLシリーズ テープ芯線用 2U 100芯
TERADA(寺田電機製作所)¥89,980~税込¥98,978~1式6日以内出荷19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)。前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。 (25/50mm)。透明アクリルカバー付。熱収縮スリーブ(テープ芯線用)は標準添付品です。質量(kg)3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×290芯数100ユニット数2Uケーブル入力数6本
電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![6極4芯モジュラープラグ GB[制御機器] 6極4芯モジュラープラグ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06908680-261028-02.jpg)