9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数から絞り込む
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
    トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • 光成端箱 渡辺製作所[制御機器]

    光成端箱

    渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
    材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)

    解体可能型防湿レジン 55J

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1パックほか
    当日出荷
    はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
    用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
  • エコLANケーブルステッカー 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステッカー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(8個)
    欠品中
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタ(CAT6)

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
    規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト 発泡シーラーキット

    コーニング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
  • LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタパネル

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)

    防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(80g×25個)
    当日出荷から翌々日出荷

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

ポップ設置用品特集
おすすめ人気ランキング
LAN設置用品