22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数から絞り込む
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
    トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
  • スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン 3M(スリーエム)

    スコッチキャスト 低圧電線防湿用パックレジン

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1箱(10袋)
    当日出荷
    エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
    用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間トラスコ品番441-7119セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70質量(g)720適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911耐水性吸水率0.13%(室温24時間)絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
  • 光成端箱 渡辺製作所[制御機器]

    光成端箱

    渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
    材質樹脂、鋼ホワイト付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)

    解体可能型防湿レジン 55J

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1パックほか
    当日出荷
    はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
    用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
  • エコLANケーブルステッカー 協和ハーモネット

    エコLANケーブルステッカー

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(8個)
    当日出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルを壁面等に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • LAN用中継コネクタ(CAT6) 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタ(CAT6)

    摂津金属工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
    規格CAT6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタパネル カナレ電気

    コネクタパネル

    カナレ電気
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
  • スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト ミニ発泡シーラーキット

    コーニング
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    仕様内径75mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5952セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)1
  • EIAコネクタパネル バー付 カナレ電気

    EIAコネクタパネル バー付

    カナレ電気
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    仕様結束バーあり付属品結束バータイプスタンダードタイプ表面処理レザーサテン
  • スコッチキャスト 発泡シーラーキット コーニング

    スコッチキャスト 発泡シーラーキット

    コーニング
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    仕様内径100mm管路4ヶ所用トラスコ品番773-5944セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン質量(kg)2
  • LAN用中継コネクタパネル 摂津金属工業

    LAN用中継コネクタパネル

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LAN用中継コネクタ(NPLCD-T9023)用のEIA規格の19インチパネル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPXコネクタパネル カナレ電気

    SPXコネクタパネル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
    取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
  • 熱収縮スリーブ TERADA(寺田電機製作所)

    熱収縮スリーブ

    TERADA(寺田電機製作所)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    熱収縮スリーブ:テープ芯線用40mm
    種別熱収縮スリーブ テープ芯線用40mm
  • 熱収縮スリーブ TERADA(寺田電機製作所)

    熱収縮スリーブ

    TERADA(寺田電機製作所)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    熱収縮スリーブ:単芯用60mm
    種別熱収縮スリーブ単芯用60mm
  • 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム)

    防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(80g×25個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • エコLANインコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANインコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの内側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • エコLANアウトコーナーステッカー 協和ハーモネット

    エコLANアウトコーナーステッカー

    協和ハーモネット
    319税込351
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    メーカーオリジナル、エコLANケーブル用のステッカーです。ケーブルをコーナーの外側に固定する際に使用します。日本製
    ホワイト
  • マウント(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    マウント(1P/シールドジャック付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)。シールド付LANケーブルに対応。T568A/T568B(RJ45)
    仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
  • HUBボックス 2U サンワサプライ

    HUBボックス 2U

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    19インチマウント対応の2U収納スペースを備え、スイッチングハブやネットワーク機器を省スペースで整理できます。前面にアクリル窓を採用しているため、扉を開けずに機器の動作状況を確認できます。正面と側面のパネルが取り外せる構造なので、配線作業や機器交換をスムーズに行えます。壁面設置と床置き設置の両方に対応しており、設置場所に合わせて柔軟に運用できます。通気用スリットを増やした設計により、収納機器の放熱性を高めて安定した運用をサポートします。表面には傷や汚れが目立ちにくいサテン塗装を施しているため、オフィスや設備環境でも美観を保ちやすい仕様です。収納する機器のサイズや数量に合わせて選べるよう、用途に応じた6サイズをシリーズ展開しています。
  • 分線金物 (NTT) 東京富士商会

    分線金物 (NTT)

    東京富士商会
    5,798税込6,378
    1個(10個)
    翌日出荷
  • 発泡シーラーキット コーニング

    発泡シーラーキット

    コーニング
    57,980税込63,778
    1組(1組)
    3日以内出荷

LAN製品』には他にこんなカテゴリがあります

ポップ設置用品特集
おすすめ人気ランキング
LAN設置用品