絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
カラー・灰・透明・黒
対数(P)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・14・15・17・18・20・25・30・50・-・対数(P)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 固定用ケーブル

2,495件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-75
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7428-51
茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入 Alpha Wire茶 50m 20 67050 シリーズ 1巻 100m入Alpha Wire
22,980税込25,278
1巻(100m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:茶●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7396-85
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG倉茂電工
6,398税込7,038
1袋
当日出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
15,980税込17,578
1袋
8日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:20●断面積:0.2 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.5mm●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-27
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG 長岡特殊電線多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG長岡特殊電線
7,298税込8,028
1袋
7日以内出荷
100 V CHCデータケーブルPCと他の関連デバイス間の信号通信
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:62.9 Ω/kmアズワン品番65-7415-65
多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG 倉茂電工多芯ケーブル 10芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG倉茂電工
35,980税込39,578
1袋
7日以内出荷
UL、cUL電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブルエンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールドシールド線の端
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/kmアズワン品番65-7422-44
赤 50m 24 67025 シリーズ 1巻 100m入 Alpha Wire赤 50m 24 67025 シリーズ 1巻 100m入Alpha Wire
19,980税込21,978
1巻(100m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m 赤色 67025 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.25 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025アズワン品番65-7395-44
青 100m 22 AWG FlexLite シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))青 100m 22 AWG FlexLite シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1巻(100m)
7日以内出荷
UL1385FlexLite ULワイヤ産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難
仕様●入数:1リール(100m入り)●断面積:0.33 mm2●外被色:青●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/0.15 mm●絶縁体:ポリオレフィン●外径:1.21mm●長さ:100m●定格電圧:600 V●導体材質:錫めっき銅●動作温度 Max:+150℃●耐火性:難燃性、低煙密度、自消性●代表規格:UL リストアズワン品番65-7420-81
紫 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire紫 50m 20 67050 シリーズAlpha Wire
11,980税込13,178
1巻(50m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m バイオレット 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:紫●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7395-21
黒 50m 24 67025 シリーズ Alpha Wire黒 50m 24 67025 シリーズAlpha Wire
10,980税込12,078
1巻(50m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025アズワン品番65-7396-83
黒 305m 28 Alpha Wire黒 305m 28Alpha Wire
219,800税込241,780
1巻(305m)
7日以内出荷
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.09 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:28●導体構成:19/0.08 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.69mm●長さ:305m●定格電圧:250 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/6●動作温度 Max:+200℃●動作温度 Min:-60℃●断熱壁厚さ:0.15mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤アズワン品番65-7414-88
黄 50m 20 67050 シリーズ Alpha Wire黄 50m 20 67050 シリーズAlpha Wire
11,980税込13,178
1巻(50m)
7日以内出荷
Alpha Wire 50 m 黄色 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:黄●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050アズワン品番65-7394-96
ロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトロボットケーブル コア数:4 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
ロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズ フエニックス・コンタクトロボットケーブル コア数:2 SPEシリーズフエニックス・コンタクト
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ロボットケーブル フエニックス・コンタクトロボットケーブルフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
データケーブルAWG24 非遮蔽 M14328シリーズ 1巻 305m入 Alpha WireデータケーブルAWG24 非遮蔽 M14328シリーズ 1巻 305m入Alpha Wire
139,800税込153,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●AWGサイズ:24 AWG●外径:3.38mm●外側シース材質:PVC●外被色:黒●特性インピーダンス:61 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7415-72
データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1180Lシリーズ 1巻 305m入 Alpha WireデータケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1180Lシリーズ 1巻 305m入Alpha Wire
299,800税込329,780
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.73mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7364-85
データケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1173Lシリーズ 1巻 305m入 Alpha WireデータケーブルAWG22 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1173Lシリーズ 1巻 305m入Alpha Wire
99,980税込109,978
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.27mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シリーズ:1173Lアズワン品番65-7416-80
データケーブルAWG22 遮蔽 305m Alpha WireデータケーブルAWG22 遮蔽 305mAlpha Wire
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
モーションコントロールやロボットなど、高屈曲性、高いねじれ応力、連続的屈曲用途で優れたパフォーマンスを発揮するように設計された長寿命のフレキシブルケーブル 最大1,400万の屈曲回数(85000シリーズ)、最大600万の屈曲回数(86000シリーズ)、65000シリーズの場合は100万 用途に応じて適切なケーブルを正確に選択できるように多様な構成で提供 丸みの
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●断面積:0.38 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.87mm●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外被色:黒●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V●長さ:305m●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7396-76
データケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入 Alpha WireデータケーブルAWG20 非遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1895Lシリーズ 1巻 305m入Alpha Wire
119,800税込131,780
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.08mm●ケーブル形状:マルチコア●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V●シールド/非シールド:シールドなしアズワン品番65-7364-83
データケーブル 遮蔽 1000m 6XV18シリーズ SIEMENSデータケーブル 遮蔽 1000m 6XV18シリーズSIEMENS
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
Siemens 6XV1870-2BU10 は、産業用イーサネット FC TP フレキシブルです ケーブル GP 2x2 ( PROFINET タイプ B ) フレキシブルコア付き TP 敷設ケーブル 4 芯 シールド付き IE FC RJ45 プラグ 2 x 2、AWG22 への接続用の Cat5 です 1000 m耐紫外線性 シリコンフリー
仕様●芯数:4●ケーブルタイプ:Profinet,●外径:6.5mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:緑●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:80 V●長さ:1000m●シリーズ:6XV18アズワン品番65-7386-96
データケーブル 8ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 8ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
379,800税込417,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:8●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:8.48mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-74
データケーブル 8ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 8ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
649,800税込714,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:8●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:9.7mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7419-58
データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
1,098,000税込1,207,800
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7420-49
データケーブル 6ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 6ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
579,800税込637,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:6●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.99mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7419-74
データケーブル 5ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 5ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
359,800税込395,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7364-88
データケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wireデータケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
69,980税込76,978
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:5●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.33mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7419-68
データケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 5ペアAWG22 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
359,800税込395,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:5●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:8.33mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7410-55
データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG フエニックス・コンタクトデータケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWGフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
メータ、ケーブルリール、シールド付き、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m
仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:5mm●動作温度 Min:-40℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PP●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/kmアズワン品番65-7364-91
データケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
149,800税込164,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.22 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.49mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-58
データケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入Alpha Wire
129,800税込142,780
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:4●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:6.53mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:76 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7415-89
データケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG22 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
44,980税込49,478
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.32 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.32mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7364-82
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
169,800税込186,780
1巻(30m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm 2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7363-30
データケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 4ペアAWG20 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
1,098,000税込1,207,800
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:4●断面積:0.56 mm2●AWGサイズ:20 AWG●外径:9.22mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7417-86
データケーブル 3ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 3ペアAWG28 AWG 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
429,800税込472,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:5.92mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7/36 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7415-28
データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入 Alpha Wireデータケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
339,800税込373,780
1巻(305m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
データケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 1巻 152m入 Alpha Wireデータケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 1巻 152m入Alpha Wire
159,800税込175,780
1巻(152m)
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
データケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 152m BELDENデータケーブル 3ペアAWG22 遮蔽 152mBELDEN
179,800税込197,780
1巻(152m)
7日以内出荷
Belden 個別シールド付きツイストペアケーブル( 87XX シリーズBelden の個別シールド付きツイストペア 87XX シリーズケーブルを使用して、ケーブルの電磁干渉を防止します。これらのシールド付きケーブルは、近接するペアからのクロストークにも対応し、より信頼性の高い信号伝送を実現します。PVC ジャケットを備えたタイプは、水、油、化学薬品に対
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:3●断面積:0.33 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.93mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:U/STP●外側シース材質:PVC●外被色:クロム●特性インピーダンス:50 Ω●導体構成:7 / 30 AWG●定格電圧:30 V●長さ:152m●シールド/非シールド:シールド付きアズワン品番65-7421-16

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル