絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(8)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(3)
- 30(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.053(1)
- 0.2(2)
- 0.205(1)
- 0.3(2)
- 0.34(1)
- 0.5(4)
- 0.75(4)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 36(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 2
- 1(14)
- 1.5(7)
- 5(47)
- 10(175)
- 11.5(6)
- 15(24)
- 20(115)
- 25(13)
- 30(106)
- 35(8)
- 40(37)
- 50(94)
- 60(34)
- 61(30)
- 70(35)
- 80(33)
- 90(32)
- 100(172)
- 200(59)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.54(2)
- 0.65(1)
- 0.7(2)
- 0.9(4)
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2.1(2)
- 2.34(1)
- 2.5(1)
- 2.58(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 5(2)
- 6.7(1)
- 8.8(1)
シース色
カラー(9)
灰(5)
黒(8)
対数(P)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(2)
- -(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30・-
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 協和ハーモネット(6)
- Lumberg Automation(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- SICK(2)
- Showa(2)
- 潤工社(1)
- ノーブランド(1)
- KHD(1)
- 大雄電線(1)
- AMPHENOL(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- サンコー電商(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・協和ハーモネット・Lumberg Automation・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・SICK・Showa・潤工社・ノーブランド・KHD・大雄電線・AMPHENOL・シュナイダーエレクトリック・サンコー電商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
2(3)
3(5)
4(8)
5(4)
6(3)
7(3)
8(3)
10(3)
12(3)
20(3)

FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種別より線種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-250~+200全長(m)2材質(絶縁体)ふっ素樹脂/PTFEAWG36絶縁体標準厚さ(mm)0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)1400導体構成(本/mm)7/0.05導体外径(Φmm)0.15絶縁体外径(mm)0.31RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀メッキ軟銅極細導体
H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線
協和ハーモネット(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.45
ETFEラッピングワイヤ BE03A020
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥839税込¥9231袋(7色×1本)当日出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.26絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(7色×1本)当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.51絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
協和ハーモネット¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
協和ハーモネット(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。材質ふっ素樹脂/ETFE種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150導体構成(本/mm)1/0.32絶縁体外径(mm)0.62RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色
潤工社¥999税込¥1,0991パック当日出荷”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。寸法(mm)0.26色赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
FA用150V 電子機器固定配線ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,598~税込¥1,758~1巻(2m)7日以内出荷から9日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SHW電線(単線)0.65mm 2m(±2%)×10色
サンコー電商¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷0.65mm径の単線の電線です。 ブレッドボードに挿すのにちょうどよい太さなので、ジャンプワイヤとしてお使いいただけます。 カラーコードと同じ色ですので、ジャンプワイヤの長さごとに色分けすると便利かもしれません。寸法(mm)0.65色赤・青・黄・緑・橙・紫・茶・黒・灰・白長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)110
SHW耐熱電線 0.08mm×7 2m(±2%)×10色
ノーブランド¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷0.08mm径の導体を7本よりあわせた、外径0.65mmの電線2m 10色パックです。色赤・青・白・黄・黒・緑・紫・灰・橙・茶サイズ0.08m ×7長さ(m)2(±2%) ×10色耐熱温度(℃)80
MKDドラムなし
Showa¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)
KHD¥1,598税込¥1,7581パック3日以内出荷電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥2,398~税込¥2,638~1巻(2m)7日以内出荷から8日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥1,698~税込¥1,868~1巻(2m)当日出荷から10日以内出荷絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75グリーン購入法適合
センサアクチュエータケーブル コア数:17 MSASシリーズ
AMPHENOL¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930全長(m)2芯数(C)17アズワン品番65-7381-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ
Lumberg Automation¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RKT●コード番号:197-2833全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7446-81
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ
Lumberg Automation¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RST●コード番号:197-2658全長(m)2芯数(C)5アズワン品番65-7443-03
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKWT●コード番号:197-3033全長(m)2芯数(C)5アズワン品番65-7444-69
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKWTシリーズ
Lumberg Automation¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2968全長(m)2芯数(C)7アズワン品番65-7375-20
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSTSシリーズ
Lumberg Automation¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2685全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7445-21
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ
Lumberg Automation¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3039全長(m)2芯数(C)3アズワン品番65-7440-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
SICK¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:225-2964色グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7430-66導体外径(Φmm)5導体公称断面積(mm2)0.34
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥179,800~税込¥197,780~1袋(25個)7日以内出荷全長(m)2芯数(C)4
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801袋(25個)7日以内出荷仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●絶縁体:PP●コード番号:238-4520色グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7475-72導体公称断面積(mm2)1.5
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K、IP65、IP67 水銀不使用仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シリーズ:XZ●コード番号:220-1178全長(m)2芯数(C)3アズワン品番65-7460-80
MKDドラム付
Showa¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
OFCスピーカーコード (ユウスター SVS)
大雄電線¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から6日以内出荷材質【1.内部導体、3.シールド(1層目)、4.シールド(2層目)】JIS C3102 裸軟銅線(OFC1種)/【2.絶縁体】架橋ポリエチレン(自然色)/【5.絶縁体】耐熱105℃ PVC透明 青厚さ(mm)【2.絶縁体】0.3/【5.絶縁体】0.61種類産業機械用ケーブル芯数(C)2外径(Φmm)【2.絶縁体】2.1/【3.シールド(1層目)】2.34/【4.シールド(2層目)】2.58構成【1.内部導体】0.12mm×16本×7本(1.25mm2)/【3.シールド(1層目)】0.12mm×57本(右撚り)/【4.シールド(2層目)】0.12mm×63本(左撚り)仕上外径(mm)【幅】7.8、【高さ】3.8 (±0.3)導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7導体外径(Φmm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000耐電圧(V/min)1000
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル