絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(7)
  • 4(9)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 30(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 0.75(5)
  • 1(2)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 14(6)
  • 22(5)
  • 38(6)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 100(4)
  • 150(3)
長さ(m)
  • 15
  • 1(15)
  • 1.5(7)
  • 2(33)
  • 3(7)
  • 5(50)
  • 10(179)
  • 20(117)
  • 25(15)
  • 30(109)
  • 35(8)
  • 40(38)
  • 50(97)
  • 60(35)
  • 61(32)
  • 70(36)
  • 80(34)
  • 90(32)
  • 100(175)
  • 200(57)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(2)
  • 0.7(2)
  • 0.9(4)
  • 1(1)
  • 1.1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(2)
  • 3.1(3)
  • 3.7(3)
  • 4.2(2)
  • 4.9(4)
  • 5.3(2)
  • 6.7(2)
  • 7.8(2)
  • 8.8(2)
  • 9.1(2)
  • 10(1)
  • 11.6(2)
  • 15.2(3)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色(2)
  • シース色(17)
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・13・15・18・20・25・30
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 倉茂電工(3)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 行田電線(1)
  • 日星電気(1)
  • SIEMENS(1)
  • Lumberg Automation(1)
  • 住友電気工業(1)
  • Showa(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・日立金属(旧日立電線)・古河電工パワーシステムズ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・行田電線・日星電気・SIEMENS・Lumberg Automation・住友電気工業・Showa
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
3(7)
4(9)
6(4)
7(3)
8(4)
10(4)
12(4)
16(3)
20(4)
30(3)
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

    引込用ビニル絶縁電線 DV-R

    行田電線(38件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻(15m)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途600V以下の架空引込線に使用されます。
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズ

    ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
    種類難燃ケーブル
  • ソーラーケーブル JMACS(日本電線工業)

    ソーラーケーブル

    JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
    種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
  • 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業

    600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

    住友電気工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
    用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
  • エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    7,198税込7,918
    1巻(15m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    46,980税込51,678
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    4,298税込4,728
    1巻(15m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    199,800税込219,780
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 日星電気

    耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

    日星電気
    37,980税込41,778
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
    用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等型式LKGB種類難燃ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
  • グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工

    グローバルスタンダードケーブル

    倉茂電工
    81,980税込90,178
    1本
    7日以内出荷
    耐熱性
    用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    199,800税込219,780
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGLT 3SX LF 【300V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    17,980税込19,778
    1巻(15m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。0.75~2mm2は電気用品安全法に適合。(0.5mm2は電気用品対象外で100V未満で使用)
    種類FAケーブル定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    11,980税込13,178
    1巻(15m)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
    種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    81,980税込90,178
    1本
    8日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vタイプ固定電源ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    35,980税込39,578
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
    種類FA用ケーブル
  • 電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    139,800税込153,780
    1巻(15m)
    8日以内出荷
    CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品
    用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
  • SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    6,298税込6,928
    1巻(15m)
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
    種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75グリーン購入法適合
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シリーズ:RKMV●コード番号:197-2856全長(m)15芯数(C)3アズワン品番65-7445-82
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●保護等級:IP65、IP67●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2844グレー全長(m)15芯数(C)4アズワン品番65-7468-56
  • E-39水銀灯ソケット Showa

    E-39水銀灯ソケット

    Showa
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
    用途水銀ランプ取付用ソケット使用電線VCT3CX1.25sq
  • 一般配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    一般配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    57,980税込63,778
    1本
    8日以内出荷
    耐熱性ビニル材料を使用
    種類FA用ケーブル芯数(C)1
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    149,800税込164,780
    1巻(15m)
    7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

固定用ケーブル