絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 3(1)
- 4(5)
導体公称断面積(mm2)
- 1(2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(4)
- 10(1)
- 14(2)
- 22(1)
- 30(1)
- 35.6(1)
- 38(1)
- 44.9(1)
- 50(2)
- 56.8(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 73.3(1)
- 80(1)
- 100(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 25
- 1(15)
- 1.5(7)
- 2(33)
- 3(7)
- 5(50)
- 10(179)
- 15(26)
- 20(117)
- 30(109)
- 35(8)
- 40(38)
- 50(97)
- 60(35)
- 61(32)
- 70(36)
- 80(34)
- 90(32)
- 100(175)
- 200(57)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1(1)
- 2.4(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
- 4.2(2)
- 4.52(1)
- 10.1(1)
- 10.4(1)
- 10.7(1)
- 11.2(1)
- 11.6(1)
- 12.1(1)
- 12.2(1)
- 12.7(1)
- 13.5(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 14.2(1)
- 15.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(1)
黒(9)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 倉茂電工(3)
- Showa(3)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
- 住友電気工業(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・Showa・日立金属(旧日立電線)・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
1(2)
3(1)
4(5)

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーケーブル
JMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から11日以内出荷太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。種別より線種類電力ケーブル使用温度範囲(℃)-40~+90規格E(電気用品安全法)材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン許容曲げ半径(mm)56標準条長(m)200概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)7/0.8導体外径(Φmm)2.4絶縁体外径(mm)4導体公称断面積(mm2)3.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7材質(導体)軟銅より線
600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線
住友電気工業(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1巻(25m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線種別より線材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂難燃性優許容温度(℃)連続:-40~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線導体最高許容温度(℃)200
機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥74,980~税込¥82,478~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
グローバルケーブル
倉茂電工¥319,800~税込¥351,780~1巻(25m)7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥129,800~税込¥142,780~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付
倉茂電工¥349,800税込¥384,7801本7日以内出荷しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥58,980~税込¥64,878~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥229,800~税込¥252,780~1巻(25m)8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱
分岐ケーブル GTCタイプ
Showa¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)用途仮設現場で使用、200V仕様分岐ケーブル分岐内容防水ボディ 250V接地2P15A
分岐ケーブル スズラン灯 T3タイプ
Showa¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ用途仮設現場で使用、照明 電源専用電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末防水:125V2P15A
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥259,800税込¥285,7801巻(25m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル