「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(3)
4(2)
5(1)
6(1)
7(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
芯数(C)をもっと見る
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
長さ(m)100
電圧(V)300
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
芯数3
長さ(m)100
電圧(V)300
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル
固定用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。