光ファイバーケーブル :「電極棒セット」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要 適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mm セット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05 質量(kg)約1.4(バッテリ含む) 外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず) 入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A 表示部拡大倍率:約132~300 倍 照明V溝周辺 LED ランプ バッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池 寿命電極棒:約6000 接続 三脚取付ねじ1/4-20UNC 接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA 液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付 使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m 加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒 無線通信方式Bluetooth 5.2 光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心 バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
1セット
799,800 税込879,780
16日以内出荷

『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります