絞り込み
対数(P)
  • 1(3)
  • 2(6)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.4(9)
  • 0.5(10)
  • 0.65(4)
  • 0.8(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(8)
  • 200(13)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 色
ブランド
  • 日本製線(13)
  • 沖電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 冨士電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
日本製線・沖電線・富士電線工業・冨士電線・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対数(P)から絞り込む
1(3)
2(6)
3(2)
4(4)
5(3)
6(1)
10(5)
20(1)
30(1)
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線協和ハーモネット(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。
用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応
電話用ケーブル ETI 沖電線電話用ケーブル ETI沖電線
12,980税込14,278特価
1本(200m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線シース色
埋込屋内電話線 富士電線工業埋込屋内電話線富士電線工業
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷
シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル冨士電線
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)日本製線
17,980税込19,778
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
0.5mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.5mm*5対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*5対 NSケーブル (グレー)日本製線
33,980税込37,378
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.5
0.5mm*4対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*4対 NSケーブル (グレー)日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.5
0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*2対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×2P エコ仕様 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
0.5mm*1対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*1対 NSケーブル (グレー)日本製線
8,698税込9,568
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×1P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)1導体径(mm)0.5
0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*6対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
28,980税込31,878
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー長さ(m)200対数(P)6導体径(mm)0.4
0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*5対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)5導体径(mm)0.4
0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*4対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線
19,980税込21,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)4導体径(mm)0.4
0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱 日本製線0.4mm*2対 NSケーブル (グレー) 200m/箱日本製線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱
9日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.4
0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱 日本製線0.4mm*10対 NSケーブル (グレー) 100m/箱日本製線
22,980税込25,278
1箱
7日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.4
0.5mm*10対 NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)日本製線
32,980税込36,278
1箱
8日以内出荷
電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。
グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
電話用ケーブル CPIV 沖電線電話用ケーブル CPIV沖電線
27,980税込30,778
1本(100m)
5日以内出荷
ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線全長(m)100導体外径(Φmm)0.4±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.13
電話用ケーブル EM-ETI 沖電線電話用ケーブル EM-ETI沖電線
21,980税込24,178
1本(200m)ほか
5日以内出荷
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用シース色

通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

電話用ケーブル