絞り込み
電流(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 20(1)
  • 色ブルー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(23)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(24)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(71)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(73)
ブランド
  • サトーパーツ(6)
  • ミヤマ電器(4)
  • ELPA(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • ユーボン(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みのむしクリップ ミヤマ電器みのむしクリップミヤマ電器(23件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ(35件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
パワークリップ サトーパーツパワークリップサトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用仕様【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格600V/20A材質(カバー)熱可塑性エラストマ―絶縁抵抗【カバー】DC500V、100MΩ以上関連資料仕様書(0.48MB)耐電圧(V/min)【カバー】AC2000結線方法はんだ付け
パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100シリーズサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷
定格300V 5ARoHS指令(10物質対応)対応
クリップカバー サトーパーツクリップカバーサトーパーツ
299税込329
1個
当日出荷
C-100クリップのカバーのみ
RoHS指令(10物質対応)対応
みのむしクリップ ユーボンみのむしクリップユーボン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
みのむしクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 リード線接続はハンダ付です。
材質(本体)鉄+Niメッキ材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
ソケット 3M(スリーエム)ソケット3M(スリーエム)
679税込747
1個
当日出荷から123日以内出荷
プラグ 3M(スリーエム)プラグ3M(スリーエム)
199税込219
1個
当日出荷から123日以内出荷
ミノムシクリップ 小 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 小 青ミヤマ電器
109税込120
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
サイズSサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 中 青ミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 青ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップカバー サトーパーツパワークリップカバーサトーパーツ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用関連資料仕様書(0.46MB)
ソケット 3M(スリーエム)ソケット3M(スリーエム)
209税込230
1個
当日出荷から123日以内出荷
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
用途IR5050、IR5051用
シールドクリップS青 ELPAシールドクリップS青ELPA
342税込376
1個
翌々日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
シールドクリップM青 ELPAシールドクリップM青ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
シールドクリップL青 ELPAシールドクリップL青ELPA
435税込479
1個
当日出荷
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ブルー
シールドクリップ T.SIN(テイシン電機)シールドクリップT.SIN(テイシン電機)
3,798税込4,178
1パック(50個)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 青 GB[制御機器]ミノムシクリップ 青GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合3455、IR3455
検査・測定