4ページ目: 検査・測定

検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
398件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
適合3455、IR3455
みの虫クリップ ケニスみの虫クリップケニス
849税込934
1組(10個)
当日出荷
4mm セーフティソケット(赤) エスコ4mm セーフティソケット(赤)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-52
3.0m テストリード(巻取り式) エスコ3.0m テストリード(巻取り式)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8
バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線T.SIN(テイシン電機)
779税込857
1セット
当日出荷から9日以内出荷
アースケーブル補修用
用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
バッテリークリップ黒 ELPAバッテリークリップ黒ELPA
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はさみ部も絶縁で覆われているので安全
シールドクリップL赤 ELPAシールドクリップL赤ELPA
435税込479
1個
欠品中
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:レッド
シールドクリップL黒 ELPAシールドクリップL黒ELPA
435税込479
1個
当日出荷
サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ブラック
リード線(大) ELPAリード線(大)ELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
幅:34mm 入数:5本
ICクリップ カイセICクリップカイセ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
両端BNC50Ω同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)両端BNC50Ω同軸テストリードT.SIN(テイシン電機)
3,898税込4,288
1本
欠品中
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ 黒 LINKMANワニ口クリップ 黒LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
ミノムシクリップ 赤 GB[制御機器]ミノムシクリップ 赤GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 黒 GB[制御機器]ミノムシクリップ 黒GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 中 緑 ミヤマ電器ミノムシクリップ 中 緑ミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 青ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
ICテストクリップ付きジャンパワイヤ メス E-CALLICテストクリップ付きジャンパワイヤ メスE-CALL
639税込703
1個
10日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:-●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:赤/黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:-アズワン品番68-2096-52
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,298税込2,528
1個
欠品中
適合3455、IR3455
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
テストホン2R ヘッドセット 東名通信工業テストホン2R ヘッドセット東名通信工業
66,980税込73,678
1個
当日出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン充電クリップ(U-05タイプ)ユーボン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ) エスコ1000mm/5A テストリード (両端バッテリークリップ)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-91
500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本) エスコ500mm/0.3mm2テストリード(両端バナナプラグ/6本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-81
テストリードキット エスコテストリードキットエスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DT-100
小クリップ[赤] エスコ小クリップ[赤]エスコ
225税込248
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-31
ミノムシクリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミノムシクリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
定格電圧(V)125
ソケット 3M(スリーエム)ソケット3M(スリーエム)
209税込230
1個
当日出荷から63日以内出荷
端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)端子付きテストリードT.SIN(テイシン電機)
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
バッテリークリップ赤 ELPAバッテリークリップ赤ELPA
541税込595
1袋(2個)
翌々日出荷
定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
シールドクリップM赤 ELPAシールドクリップM赤ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:レッド
シールドクリップM青 ELPAシールドクリップM青ELPA
380税込418
1個
当日出荷
サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
ワニ口クリップ 赤 LINKMANワニ口クリップ 赤LINKMAN
189税込208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入りGB[制御機器]
699税込769
1袋
5日以内出荷
小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)
関連資料(0.14MB)
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
中クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]中クリップ付コード 5色 40cm 10本入りGB[制御機器]
699税込769
1袋
5日以内出荷
ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
シールドクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(小)黒T.SIN(テイシン電機)
119税込131
1個
5日以内出荷
サイズSサイズ入数1個
ミノムシクリップ 大 白 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 白ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 中 青 ミヤマ電器ミノムシクリップ 中 青ミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップ 大 緑 ミヤマ電器ミノムシクリップ 大 緑ミヤマ電器
149税込164
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われた大型サイズのクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
全長(mm)約73サイズLサイズ定格AC125V-3A絶縁耐圧AC3000V 1分間 (min)入数1個絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 (min)RoHS指令(10物質対応)対応
検査・測定