絞り込み
電流(A)
- 10
- 1(12)
- 2(8)
- 3(19)
- 5(18)
- 20(4)
- 24(2)
- 30(18)
- 32(5)
- 50(10)
- 100(1)
色
グリーン(2)
ブラック(12)
レッド(12)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(5)
- T.SIN(テイシン電機)(5)
- サトーパーツ(3)
- Reelex(2)
- GB[制御機器](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。

バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥869~税込¥956~1セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥389税込¥4281個7日以内出荷定格10A バッテリークリップ材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ
Reelex¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14
ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ
Reelex¥3,698税込¥4,0681袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。電流(A)10
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)
エスコ¥660税込¥7261パック(4個)翌日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷一般家庭や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50色赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)66色赤材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)![[大]クリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)
[大]クリップ
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷全長(mm)66色黒材質(本体)黄銅定格30V-10A耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
















![中型充電クリップ 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803650-251222-02.jpg)
![中型充電クリップ 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803641-251222-02.jpg)



![[大]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46526087-190801-02.jpg)