絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。

みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥2,230~税込¥2,453~1袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応
パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付
ユーボン(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(4色×1本)ほか当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セットほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップC型
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷電流(A)1質量(g)3絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
充電クリップ(ヒッポクリップ)
ユーボン(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。色赤・黒全長(mm)84歯幅(mm)11.5通電電流(A)30(最大)125VAC最大開口(mm)22材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上くわえ長さ(mm)23
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569~税込¥626~1セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セットほか当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ
(12件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2個)当日出荷小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に定格電流(A)3セット内容赤・黒各1個長さ(mm)35定格電圧(V)12
ミノムシクリップB型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷電流(A)2質量(g)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
スタークリップ(ビニールカバー付)
中発販売(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
みのむしクリップ⇔ICクリップ リード線付
ユーボン(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(6色×1本)ほか当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニールサイズSリード線0.1sq全長(mm)500通電電流(A)2(最大) DC12耐電圧(V)(絶縁)AC1,000(1分以上)クリップU-0101
みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付
ユーボン(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(6色×1本)当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
クリップ
サトーパーツ(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
ステンレスバッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2本)当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに定格電流(A)30トラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ絶縁クリップ
アズワン(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。電流容量(A)2仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間
シールドクリップS両端
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット当日出荷基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ミノムシクリップA型
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷電流(A)3質量(g)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×75×10絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)絶縁耐圧AC3000V 1分間RoHS指令(10物質対応)対応
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セットほか当日出荷モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用