絞り込み
電流(A)
  • 32
  • 1(12)
  • 2(8)
  • 3(19)
  • 5(18)
  • 10(18)
  • 20(4)
  • 24(2)
  • 30(18)
  • 50(10)
  • 100(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色レッド(3)
ブランド
  • エスコ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティプラグ エスコ

    セーフティプラグ

    エスコ
    570税込627
    1個(1個)
    翌日出荷
    テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
    寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
  • 4mm セーフティソケット(赤) エスコ

    4mm セーフティソケット(赤)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • 4mm セーフティソケット(黒) エスコ

    4mm セーフティソケット(黒)

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付け
  • セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
検査・測定