7ページ目: 検査・測定

383件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工用リード HIOKI(日置電機)加工用リードHIOKI(日置電機)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
質量(g)73外形寸法(mm)全長/約3000電圧(V)予想される過渡過:0定格電圧(V)対地間最大:AC/DC 5000 rms、8k peak、測定カテゴリ無し使用温湿度範囲0~40℃、80% RH 以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)定格電流(mA)最大:AC/DC 150rms使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000 mまでアズワン品番69-8556-85
RS PRO わに口クリップ 10A 9mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 10A 9mm, シルバーRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
遮断器附属品 三菱電機遮断器附属品三菱電機
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●種別:端子カバー●付属装置:UVTアズワン品番67-8178-67
テストリード用プラグ(スタック接続対応型) エスコテストリード用プラグ(スタック接続対応型)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
テストリード(スタック接続可能) エスコテストリード(スタック接続可能)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。
ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)ワニ口クリップ(赤)HIOKI(日置電機)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(黒) HIOKI(日置電機)テストリード(黒)HIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード(赤) HIOKI(日置電機)テストリード(赤)HIOKI(日置電機)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 赤のみ
対応製品L4930、L9257、L9787、L9844本体CM3286、DT4281-19、FT6041、IR4051/2/3-10、IR4059RoHS指令(10物質対応)対応
ML用リード線(小) 明工社ML用リード線(小)明工社
769税込846
1袋(50個)
3日以内出荷
ML用リード線(大) 明工社ML用リード線(大)明工社
999税込1,099
1袋(50個)
3日以内出荷
小クリップ エスコ小クリップエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
テストリードキット (巻取り式) エスコテストリードキット (巻取り式)エスコ
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。
付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mmエスコ品番EA707CJ-21定格電圧(V)600全長(m)4.5定格電流(A)10開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14プラグ径(Φmm)4
片側開放リード HIOKI(日置電機)片側開放リードHIOKI(日置電機)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
BT5525用
仕様アズワン品番69-8556-79
タングステンハロゲンランプ HACH2757 ハック社タングステンハロゲンランプ HACH2757ハック社
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
吸光光度計DR3900DR6000用のランプです。
アズワン品番69-8589-38
中型充電クリップ 赤 GB[制御機器]中型充電クリップ 赤GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
定格電流(A)10関連資料(0.17MB)
中型充電クリップ 黒 GB[制御機器]中型充電クリップ 黒GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
定格電流(A)10関連資料(0.17MB)
ワニグチクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)黒T.SIN(テイシン電機)
119税込131
1個
7日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ワニグチクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)赤T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
8日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(中)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]ミノムシクリップ 緑GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]ミノムシクリップ 黄GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
アナログユニット AJ65SBTシリーズ 三菱電機アナログユニット AJ65SBTシリーズ三菱電機
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kgアズワン品番67-8178-99
AKワニブロックP-Ⅲ型 浅野金属工業AKワニブロックP-Ⅲ型浅野金属工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
*材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅
用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50Ω T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード 1500mm 1.5D-2V 50ΩT.SIN(テイシン電機)
2,998税込3,298
1袋
13日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:同軸テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:黒●長さ - チップ:-●長さ - 全体:1500mm●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:同軸テストリードアズワン品番68-2035-31
Multimeter Probes - Needle Tipped SPARKFUNMultimeter Probes - Needle TippedSPARKFUN
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様●チップ - タイプ:プローブ●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:プローブアズワン品番68-2030-77
IC Hook Test Leads SPARKFUNIC Hook Test LeadsSPARKFUN
4,198税込4,618
1個
欠品中
仕様●チップ - タイプ:テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:テストリードアズワン品番68-2027-17
Bus Pirate Cable SPARKFUNBus Pirate CableSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Banana to Alligator Coax Cable SPARKFUNBanana to Alligator Coax CableSPARKFUN
2,198税込2,418
1個
欠品中
Banana to Alligator Cable SPARKFUNBanana to Alligator CableSPARKFUN
1,898税込2,088
1個
欠品中
Alligator Test Leads - Multicolored 10 Pack SPARKFUNAlligator Test Leads - Multicolored 10 PackSPARKFUN
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様●チップ - タイプ:テストリード●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:テストリードアズワン品番68-2029-76
Alligator Clip with Pigtail 4 Pack SPARKFUNAlligator Clip with Pigtail 4 PackSPARKFUN
1,298税込1,428
1個
欠品中
JST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブル AdafruitJST PH型 4ピンコネクタ ワニ口クリップ色付変換ケーブルAdafruit
879税込967
1個
10日以内出荷
仕様●チップ - タイプ:変換ケーブル●定格電流:-●定格電圧:-●終端:-●色:-●長さ - チップ:-●長さ - 全体:-●材料 - 本体:-●材料 - チップ:-●定格:-●動作温度:-●チップ - タイプ:変換ケーブルアズワン品番68-2094-98
ピンプラグ エスコピンプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
はんだ接続。テストリード組立用。
材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
テストリード エスコテストリードエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
テストクリップ エスコテストクリップエスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
閉口時は導体に触れない安全設計。
JST to Breadboard Jumper 3-pin SPARKFUNJST to Breadboard Jumper 3-pinSPARKFUN
559税込615
1個
33日以内出荷
仕様●ケーブル長:140mmアズワン品番67-0457-41
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
2,898税込3,188特価
1袋
当日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,540税込3,894
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-52
検査・測定