8ページ目: 検査・測定

検査・測定とは、電気設備の施工において設計通りの構造になっていることを確かめるテストのことを指します。通電確認や絶縁抵抗値の測定など様々な検査・測定を行う際には、適切な道具を選ぶことが大切です。導通チェッカーやアナログマルチメータデジタルマルチメータといった専用のテスターだけでなく、テストリード、ケーブルゲージの準備も必要でしょう。最終的な検査・測定まで含めた行程が電気工事士の仕事であり、一定の工事品質を維持するために不可欠です。
398件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,440税込4,884
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-54
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,250税込3,575
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップMアズワン品番65-9314-56
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
809税込890
1個
10日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本アズワン品番67-0358-63
Digital Discovery用高速アダプター DIGILENTDigital Discovery用高速アダプターDIGILENT
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Digital Discovery用の高速アダプター高速デジタル信号は、MTEケーブルやブレッドボードに接続したワイヤなどではノイズやクロストークが発生しやすくなります。本高速アダプターは、Digital Discoveryの高速な入力信号とプローブ間のインターフェースを提供します。ノイズを低減し、最大800MS/sにおいてもシグナルインテグリティを確保するように設計されています。本高速アダプターは、最大24個の高速ロジックプローブを接続でき、24個のデジタル信号を観測できます。本アダプターにはキーが付いておらず、ツイストワイヤーは色分けされていないため、両方向で使用できます。本製品には、16個の高速ロジックプローブが含まれています。各ケーブルは、色付きワイヤとGND(黒)ワイヤがツイストされています。ワイヤは、2ピンメスヘッダーを介して高速アダプタに接続し、2つの1ピンメスコネクタをテスト対象デバイスとアースに接続します。100Ωの抵抗が、被試験デバイスに最も近い端の信号線に埋め込まれています。すべてのGNDワイヤは、テスト対象のデバイスのアースに接続する必要があります。
仕様●Digital Discovery用の2×16フライワイヤーアセンブリの代替●2×16 MTEコネクタ●高速プローブ接続用2×1オスピンヘッダー ×24●高速ロジックプローブ ×16アズワン品番67-0355-43
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
979税込1,077
1パック
10日以内出荷から13日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,550税込2,805
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-47
テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mm T.SIN(テイシン電機)テストリード 0.1SQ 両端シールドリップS付コード 赤/黒/緑/黄/白 450mmT.SIN(テイシン電機)
1,498税込1,648
1個
13日以内出荷
シールドクリップS(黄銅/ニッケル)両端 半田付けR・B・G・Y・W 各1本 計5本入り
仕様●リード線:0.1スケアー●電子工作に必要な工具の種類と使い方●【測定編】●電子工作に欠かせないのが測定です。●部品が正しいか確認したり、ハンダ付けの不良がないかチェックしたり、電圧が正常か確認したりなど、いろいろな場面で測定する必要が出てきます。アズワン品番67-0475-83
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,200税込2,420
1袋
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-49
クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)クリップコネクタテストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
2,898税込3,188
1パック
13日以内出荷
仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本アズワン品番67-0358-56
テストリード ヒッポークリップ 10A両端 T.SIN(テイシン電機)テストリード ヒッポークリップ 10A両端T.SIN(テイシン電機)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアーアズワン品番65-5689-31
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合3455、IR3455
工業マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
68,980税込75,878
1セット
41日以内出荷
アズワン品番64-7720-98
電子マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電子マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
アズワン品番64-7720-97
自動車用テストリード テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードテクトロニクス&フルーク
65,980税込72,578
1セット
46日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セットTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップC280SuperGrip(TM)フック・クリップTP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
自動車用テストリードキット テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードキットテクトロニクス&フルーク
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップTP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電話工事向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能平型の端子用U型先端ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部ねじ山/線巻端子用の鋸状歯細線突刺し用剣山型端子太線突刺し用の針
最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク高エネルギー環境用テストリードセットテクトロニクス&フルーク
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
工業用テスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業用テスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
AC220、TP220、TL222各2個から構成4mmバナナ・コネクターが使用可能な全ての機器に適応
使用温度範囲(℃)-20~55最大電流(A)10汚染度(使用環境)2アズワン品番64-7720-68
テストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)テストリード TLAシリーズT.SIN(テイシン電機)
2,298税込2,528
1パック(6本)
61日以内出荷
半田付け、圧着作業の手間が省け各種検査、仮配線、教材、模型等、幅広い用途にご使用できます。
仕様丸端子⇔ICクリップS赤・黒・緑・黄・白・青リード線0.3sqアズワン品番4-515-15
ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ Reelexビニールカバー 10A SCV-10シリーズReelex
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ Reelexビニールカバー 5A SCV-5シリーズReelex
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ Reelexゴムカバー 10A SCR-10シリーズReelex
3,698税込4,068
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)10
ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ Reelexゴムカバー 5A SCR-5シリーズReelex
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)5コード径(Φmm)4
クリップアダプターセット エスコクリップアダプターセットエスコ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mmアズワン品番65-2167-13
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-76絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-75絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
テストクリップ (フラットグリップ/黒) エスコテストクリップ (フラットグリップ/黒)エスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
全長(mm)170質量(g)225定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)12アズワン品番64-7909-13プラグ径(Φmm)4
Φ2mm ピン式テストプローブ(黒) エスコΦ2mm ピン式テストプローブ(黒)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1アズワン品番64-7909-04プラグ径(Φmm)4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-27
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)エスコ
660税込726
1パック(4個)
翌日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-26入数4
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)エスコ
465税込512
1パック(4個)
当日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5アズワン品番64-2283-25入数4
Φ16.5mmx50A クリップ(黒) エスコΦ16.5mmx50A クリップ(黒)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
Φ9mmx30A クリップ(黒) エスコΦ9mmx30A クリップ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PVC材質黄銅全長(mm)69定格30-30A取付穴(mm)Φ9開口寸法(mm)最大13アズワン品番64-2283-43ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-39ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
テストホン2R タイピンセット 東名通信工業テストホン2R タイピンセット東名通信工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
テストホン2R イヤーセット 東名通信工業テストホン2R イヤーセット東名通信工業
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。イヤーセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
4mmジャンパコネクタ ストーブリ / マルチコンタクト4mmジャンパコネクタストーブリ / マルチコンタクト
5,898税込6,488
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Ni品名KS4-11L/1A/N定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A適合プラグ4mm
2mmテストリード ストーブリ / マルチコンタクト2mmテストリードストーブリ / マルチコンタクト
5,898税込6,488
1セット(10個)
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au、(リード絶縁)PVC定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ2mm
WS-11/12用ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)WS-11/12用ワニグチクリップgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
11日以内出荷
セット内容WS-11/12用ワニグチクリップ・概要1:適応機種:WS-11/WS-12アズワン品番64-6212-19
検査・測定