246件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
小クリップ エスコ小クリップエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
タングステンハロゲンランプ HACH2757 ハック社タングステンハロゲンランプ HACH2757ハック社
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
吸光光度計DR3900DR6000用のランプです。
アズワン品番69-8589-38
中型充電クリップ 赤 GB[制御機器]中型充電クリップ 赤GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
関連資料(0.17MB)
中型充電クリップ 黒 GB[制御機器]中型充電クリップ 黒GB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
中型タイプの充電(ワニぐち)クリップです。
関連資料(0.17MB)
ワニグチクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)黒T.SIN(テイシン電機)
119税込131
1個
7日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ワニグチクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)ワニグチクリップ(小)赤T.SIN(テイシン電機)
109税込120
1個
8日以内出荷
材質定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 黄銅 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 赤 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付け T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ 黒 鉄 定格30A はんだ付けT.SIN(テイシン電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
材質カバーPVC定格30A加工芯線部をブリッジ部ではんだ最大開口(mm)22メッキニッケル
中クリップ付コード 5色 40cm 5本入り GB[制御機器]中クリップ付コード 5色 40cm 5本入りGB[制御機器]
369税込406
1袋
5日以内出荷
ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。
シールドクリップ(大)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(大)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
319税込351
1個
8日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)8メッキ
シールドクリップ(中)金メッキ 赤 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(中)金メッキ 赤T.SIN(テイシン電機)
229税込252
1個
8日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ(中)金メッキ 黒T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
材質黄銅カバーPVC定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ
ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]ミノムシクリップ 緑GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]ミノムシクリップ 黄GB[制御機器]
40税込44
1個
5日以内出荷
みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
ミノムシクリップ 中 白 ミヤマ電器ミノムシクリップ 中 白ミヤマ電器
129税込142
1個
5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティプラグ エスコセーフティプラグエスコ
570税込627
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。
寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
用途IR5050、IR5051用
アナログユニット AJ65SBTシリーズ 三菱電機アナログユニット AJ65SBTシリーズ三菱電機
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288~+12287,-16384~+16383,-288~+12287●アナログ出力 電圧:DC-10~+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ~1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0~20mA(外部負荷抵抗値:0~600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0~5V):0~12000(0.416mV)●電流出力(0~20mA):0~12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4~28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kgアズワン品番67-8178-99
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,298税込3,628特価
1袋
当日出荷から翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,540税込3,894
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-52
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,300税込3,630
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-48
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
3,880税込4,268
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-53
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,280税込2,508
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-46
同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズエスコ
4,440税込4,884
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグアズワン品番65-9314-54
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,250税込3,575
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップMアズワン品番65-9314-56
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,550税込2,805
1袋
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-47
同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズエスコ
2,200税込2,420
1袋
翌日出荷
仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグアズワン品番65-9314-49
テストリード ヒッポークリップ 10A両端 T.SIN(テイシン電機)テストリード ヒッポークリップ 10A両端T.SIN(テイシン電機)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアーアズワン品番65-5689-31
ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)ワニ口クリップHIOKI(日置電機)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合3455、IR3455
ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ Reelexビニールカバー 10A SCV-10シリーズReelex
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ Reelexビニールカバー 5A SCV-5シリーズReelex
1,698税込1,868
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。
長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
ゴムカバー 10A SCR-10シリーズ Reelexゴムカバー 10A SCR-10シリーズReelex
3,698税込4,068
1袋(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)10
ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ Reelexゴムカバー 5A SCR-5シリーズReelex
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷
装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。
電流(A)5コード径(Φmm)4
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-76絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-75絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)+PVC全長(mm)50赤・黒適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-27
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)エスコ
660税込726
1パック(4個)
翌日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10アズワン品番64-2283-26入数4
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個) エスコ0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)エスコ
465税込512
1パック(4個)
当日出荷
電気工事や自動車用など様々な用途に
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5アズワン品番64-2283-25入数4

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ