絞り込み
色
その他(1)
イエロー(3)
グリーン(4)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(13)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(10)
電流(A)
- 5
- 1(12)
- 2(8)
- 3(19)
- 10(18)
- 20(4)
- 24(2)
- 30(18)
- 32(5)
- 50(10)
- 100(1)
ブランド
- サトーパーツ(8)
- エスコ(6)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- Reelex(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「色」から絞り込む

イエロー(3)

グリーン(4)

グレー(1)

その他(1)

ブラウン(1)

ブラック(13)

ブルー(3)

ホワイト(3)

レッド(10)

パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
パワークリップ C-100H シリーズ
サトーパーツ(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)¥569税込¥6261セット当日出荷バッテリークリップの赤黒セットです。用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ
サトーパーツ(21件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷材質(本体)黄銅定格電圧(V)30耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.V.C.絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
パワークリップ C-100シリーズ
サトーパーツ¥869税込¥9561個当日出荷つかみ易く、外れにくいパワークリップ材質(本体)銅合金定格電流(A)5電源電圧(V)300材質(カバー)(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―対象推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)絶縁抵抗(カバー)DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(カバー)AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ
Reelex¥2,498税込¥2,7481袋(10個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。電流(A)5コード径(Φmm)4
ビニールカバー 5A SCV-5シリーズ
Reelex¥1,698税込¥1,8681袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。長さ(mm)64質量(g)4電流(A)5コード径(Φmm)4口幅(mm)8内幅(mm)12
クリップ(黒)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49色黒定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色黒材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷全長(mm)55.5色赤材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ