絞り込み
色
ブラック(5)
レッド(5)
電流(A)
- 50
- 1(12)
- 2(8)
- 3(19)
- 5(18)
- 10(18)
- 20(4)
- 24(2)
- 30(18)
- 32(5)
- 100(1)
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- サトーパーツ(3)
- エスコ(2)
- Reelex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「色」から絞り込む

ブラック(5)

レッド(5)

バッテリークリップヒッポークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
Reelex¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
バッテリークリップ
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から7日以内出荷バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様主絶縁材:天然ゴム材質黄銅全長(mm)122色黒定格30-50A取付穴(mm)Φ16.5開口寸法(mm)最大30ねじ締付トルク(N・m)2.0 MAX絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
クリップ
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122色赤定格30V-50A開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ