特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
246件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
Φ9mmx30A クリップ(黒) エスコΦ9mmx30A クリップ(黒)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PVC材質黄銅全長(mm)69定格30-30A取付穴(mm)Φ9開口寸法(mm)最大13アズワン品番64-2283-43ねじ締付トルク(N・m)1.2 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-39ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコΦ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-38ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
WS-11/12用ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)WS-11/12用ワニグチクリップgoot(太洋電機産業)
139税込153
1個
11日以内出荷
セット内容WS-11/12用ワニグチクリップ・概要1:適応機種:WS-11/WS-12アズワン品番64-6212-19
[大]クリップ エスコ[大]クリップエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上アズワン品番64-2283-40ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合 DESCO接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合DESCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合トラスコ品番859-0165質量(g)34
ワニ口クリップ テンパール工業ワニ口クリップテンパール工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワニグチクリップ ユーボンワニグチクリップユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
大クリップ(黒/25個) エスコ大クリップ(黒/25個)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-43B
大クリップ(黒) エスコ大クリップ(黒)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-43
大クリップ(赤/25個) エスコ大クリップ(赤/25個)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-42B
大クリップ(赤) エスコ大クリップ(赤)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-42
中クリップ(黒/25個) エスコ中クリップ(黒/25個)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-37B
小クリップ(黒/25個) エスコ小クリップ(黒/25個)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-32B
小クリップ(赤/25個) エスコ小クリップ(赤/25個)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-31B
シェルキット 3M(スリーエム)シェルキット3M(スリーエム)(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
コネクタ 3M(スリーエム)コネクタ3M(スリーエム)
459税込505
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
コネクタ用圧接工具 3M(スリーエム)コネクタ用圧接工具3M(スリーエム)
24,700税込27,170
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-9687-01
ソケット 3M(スリーエム)ソケット3M(スリーエム)
189税込208
1個
8日以内出荷から24日以内出荷
シールドクリップS緑 ELPAシールドクリップS緑ELPA
342税込376
1個
当日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:グリーン
シールドクリップS青 ELPAシールドクリップS青ELPA
342税込376
1個
翌々日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
シールドクリップS黒 ELPAシールドクリップS黒ELPA
342税込376
1個
当日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
シールドクリップS黄 ELPAシールドクリップS黄ELPA
342税込376
1個
当日出荷
サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:イエロー
ワニ口クリップ マザーツールワニ口クリップマザーツール
569税込626
1個
4日以内出荷
テストリードに取付けて使用赤黒1セット
対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
ICクリップ ミヤマ電器ICクリップミヤマ電器
9,980税込10,978
1セット(100個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RS PRO わに口クリップ RS PRORS PRO わに口クリップRS PRO
4,298税込4,728
1組
7日以内出荷
仕様EN61010. 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。. 業務用テストリードアクセサリ. 4 mmシュラウド付きソケット接続の各種アクセサリ製品です。マルチメータテストリードセットと合わせて使用します。すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。. アクセサリ. RSスプリングフックグラバ1000 V CAT III RS Pro GS38ヒューズ付きテストプロッド1000 V CAT III (1000 V / 50 mA / 50 kAヒューズ付き) RS Proわに口クリップ1000 V CAT III RS Proヒューズ付きわに口クリップ600 V CAT III (1000 V / 500 mA / 50 kAヒューズ付き). RS Pro細型絶縁プロッドセット1000 V CAT III、 ; 2627770 2627770. RS Proシャッターランタンプローブ、赤黒1組みのシャッター付き4 mmプローブ( ; 2627786 2627786 )から構成RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 25A 30mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 25A 30mm, シルバーRS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 30mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤 RS PRORS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 赤RS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 黒 RS PRORS PRO わに口クリップ 8A 8mm, 黒RS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ミニチュア絶縁ワニ口 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのわに口クリップは、経済的で汎用性が高くなっています。このニッケルめっきワニ口クリップ () () は、黄銅ジョーと PP 絶縁被覆のボディとハンドルを備え、赤(品番 2121204) と黒(品番 2121203 を参照)の 2 種類を用意しています。ワニ口クリップは、ワイヤやケーブルに接続して電気コネクタを作成するのに最適です。クリップはコンポーネントに取り付けられ、 2 つの間の接続を確立します。クリップのように、クリップを固定して、ユーザーの手がコネクタを保持できないようにします。 特長と利点 ミニチュアワニ口クリップは、スプリングクリップとも呼ばれています わに口クリップは PP 絶縁材を備えており、完全に絶縁されています プラグの互換性に優れています ニッケルめっき黄銅 - 優れた耐腐食性を備えています 色を選択可能 - 赤と黒のクリップを用意 使用温度範囲: -25 → +100 ° C 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます クランプワイヤは最大 4 mm 定格電流: 8 → 30 V ac 又は 60 V dc 標準 2 mm バナナプラグと併用する設計です 用途 ワニ口クリップ(ワニ口クリップもあり)は、産業環境やラボで柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために使用される一般的なアクセサリです。たとえば、 2 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。 ワニ口クリップは、電池、電球、回路の機能を見せるために教育でもよく使用されています。大型のワニ口クリップは、多くの場合、ガレージや自動車のメンテナンスで使用されます。バッテリ充電器、ブースターケーブル、ジャンプリードなどとともに使用されます。また、余分な熱を吸収することもできるため、溶接作業にも使用されます。 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか. ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか. ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様定格電流 = 8A開口最大幅 = 8mmコンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁材 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 15A 21mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 15A 21mm, シルバーRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 15A 21mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 15A 21mm, シルバーRS PRO
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 50A 32mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 50A 32mm, シルバーRS PRO
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 50A開口最大幅 = 32mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 25A 22.5mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 25A 22.5mm, シルバーRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 25A開口最大幅 = 22.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 5A 12.5mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 5A 12.5mm, シルバーRS PRO
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 5A開口最大幅 = 12.5mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバーRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバーRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバーRS PRO
8,998税込9,898
1袋(50個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバー RS PRORS PRO わに口クリップ 4A 9mm, シルバーRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 4A開口最大幅 = 9mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 20A 39.6mm, 黒 , 赤 RS PRORS PRO わに口クリップ 20A 39.6mm, 黒 , 赤RS PRO
2,298税込2,528
1組
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ CAT III ( 1 KV ) 20 A 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、この丈夫なわに口クリップは CAT III ( 1 KV )等級に適合するので、さまざまな用途のテストに最適です。このわに口クリップは、シュラウドプラグに対応する 4 mm ソケットを背面に備え、さまざまなマルチメータテストリードに適合します。この RS Pro わに口クリップ製品は、定格 20 A 、ジョー幅 28 mm も特長です。 特長と利点 CAT III ( 1 kV )定格 定格電流: 20 A 背面に 4 mm ソケットを備え、併用に最適です 最も一般的なテストリードです ジョー開口幅 28 mm EN61010-1 準拠 用途 自動車 産業用 ラボ 教育用 認定 CAT EN61010 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 20A開口最大幅 = 39.6mm絶縁 = あり色 = 黒 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤 RS PRORS PRO わに口クリップ 10A 25mm, 黒 , 赤RS PRO
1,698税込1,868
1組
7日以内出荷
RS Pro わに口クリップ CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V ) 信頼性の高い自社ブランドの RS Pro のこの頑丈なわに口クリップは、 EN61010-1 準拠し、 CAT III ( 600 V ) CAT II ( 1000 V )等級を備えており、さまざまな用途でのテストに最適です。このわに口クリップは、シュラウド付きプラグ又はシュラウドなしプローブに対応する背面に 4 mm のソケットを備え、さまざまなマルチメータテストリードでの使用に適しています。この RS Pro わに口クリップ製品は定格電流が 10 A で、ジョー幅が 25 mm です。 特長と利点 CAT III ( 600 V )及び CAT II ( 1000 V )の定格を備えています 10 A 定格です 背面に 4 mm ソケットを備え、併用に最適です 最も一般的なテストリードです ジョー開口幅: 25 mm EN61010-1 準拠 用途 自動車 産業用 ラボ 教育用 認定 CAT III ( 600 V CAT II ( 1000 V EN61010 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10A開口最大幅 = 25mm絶縁 = あり色 = 黒 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応

検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ