電気部品とは、換気扇や室内照明、ランプなど電気の力で動く工作品を制御する際に必要になってくる部品です。主に、電池ボックスやスイッチ、レンジやエアコンなど専門的な配線が必要なものに使うアースコードやスイッチコードなどが含まれています。ほこりの侵入を防ぐ機能がついていたり、配線の手間がかからないようにリード線がついていたりと機能が充実した部品が多いです。また、アンテナ配線の延長に役立つコネクタも扱っています。
2,045件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様リード線、スイッチ、電池カバー付き 質量(g)17.5 タイプ単3電池×2本 リード線長さ(mm)140
1個
149 税込164
当日出荷

6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用 リード線長さ(mm)100
1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
341 税込375
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3 ブラック 質量(g)234 ピッチ(mm)(極間)27 電流(A)15 定格125V 7A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
1,233 税込1,356
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

電池:単3×8本 直列12V引き出し用 バッテリースナップ用 スクエア型
仕様単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用 質量(g)22
1個
361 税込397
当日出荷

9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用 長さ(cm)10 リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
98 税込108
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
口金E17
1個
293 税込322
当日出荷


1個
379 税込417
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適した防雨タイプのゴムソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
449 税込494
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷


家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm 仕様中間スイッチ付 定格電圧(V)125 定格電流(A)1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×1本用 再生紙使用マーク適合
1個
199 税込219
当日出荷

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

電池スナップ・両面テープ付きで固定が簡単です。
セット内容9V角型乾電池用電池スナップ×1、ケース×1 再生紙使用マーク適合
1個
299 税込329
当日出荷

丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA)25 動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。
材質難燃性ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用 質量(g)29
1個
380 税込418
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)17
1個
218 税込240
当日出荷

全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
レッド コード長さ(m)5
1個
254 税込279
当日出荷

単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
339 税込373
翌々日出荷

陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×3本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2 質量(g)124 電流(A)12 定格125V 12A 太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949 税込1,044
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×4本用(横配列2段)、バッテリースナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)15
1個
378 税込416
当日出荷

主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単3×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用 質量(g)7
1個
190 税込209
当日出荷

電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
仕様ワイヤー、折り返しタイプ 材質鋼鉄線
1個
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
用途直管40W×2本器具用 質量(g)77
1個
483 税込531
当日出荷

電球は60W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
798 税込878
当日出荷

単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
289 税込318
翌々日出荷