「コネクタタイプ」から絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型
BNC(62)
F型(13)
M型(7)
N型(27)
SMA(67)
SMB(11)
S型(7)
TNC(11)
コネクタタイプをもっと見る
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
表面処理三元合金
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ4.3/10
形状ストレートジャック
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)
コネクタタイプ4.3/10
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様(両端)4.3/10-4.3/10
形状L曲がりアダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプ4.3/10
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
表面処理三元合金
結線方法半田
使用周波数(GHz)DC~6以上
コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
種類同軸コネクタ
関連資料(0.76MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップ
コネクタタイプ4.3/10型
嵌合部形状プラグ
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
同軸コネクタ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。