絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(13)
  • S型(7)
  • TNC(11)
  • その他(7)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(16)
  • 75(23)
  • 不整合(1)
結線方式
  • その他(1)
  • はんだ(17)
  • 圧着(26)
  • 締付(13)
アダプタタイプ
  • BNC-BNC(3)
  • BNC-F型(1)
  • BNC-RCA(1)
  • BNC-SMA(1)
嵌合部形状
  • ジャック(17)
  • ジャック・ジャック(2)
  • ジャック・プラグ(1)
  • プラグ(23)
  • プラグ・ジャック(2)
  • プラグ・プラグ(3)
種類
  • その他(8)
  • アダプタ・中継コネクタ(3)
  • アッテネータ(1)
  • キャップ(4)
  • コネクタ(48)
  • ターミネータ(3)
その他・アダプタ・中継コネクタ・アッテネータ・キャップ・コネクタ・ターミネータ
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • AMPHENOL(9)
  • カナレ電気(6)
  • ユウエツ精機(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スタック電子(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • RS PRO(1)
  • 日本エレパーツ(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・カナレ電気・ユウエツ精機・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・ユニペックス(UNI-PEX)・スタック電子・HUBER & SUHNER・RS PRO・日本エレパーツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
4.3/10型(10)
BNC
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB(13)
S型(7)
TNC(11)
その他(7)
コネクタタイプをもっと見る
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン
ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種類固定減衰器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)DC~2、2~4電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCキャップ(レセプタクル用)トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
ケーブル用プラグ(無半田・無圧着) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)トーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ端子種別無半田・無圧着結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FBRoHS指令(10物質対応)対応
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
499税込549
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
419税込461
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
ナット留め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)ナット留め式パネルレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
489税込538
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
739税込813
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
同軸コネクタ BNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC
ナット留め式プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)ナット留め式プラグレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状レセプタクル表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au取付可能厚(mm)(パネル)2.0~4.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状ソルダー
ケーブル用L曲プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズスタック電子
6,998税込7,698
1個
63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
599税込659
1個
当日出荷
BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
同軸コネクタ