絞り込み
コネクタタイプ
  • S型
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(80)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(13)
  • TNC(11)
  • その他(7)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(4)
結線方式
  • その他(2)
  • はんだ(2)
  • 圧着(4)
アダプタタイプ
  • S型-S型(1)
嵌合部形状
  • ジャック(2)
  • プラグ(4)
種類
  • コネクタ(7)
コネクタ
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
4.3/10型(10)
BNC(80)
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB(13)
S型
TNC(11)
その他(7)
コネクタタイプをもっと見る
同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ S型 ストレートジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 ストレートジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
同軸コネクタ S型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプS型-S型コネクタタイプS嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ S型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプS
S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)S形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。
種類コネクタコネクタタイプS型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-30~+65材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)S形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類コネクタコネクタタイプS型特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2
S形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)S形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。適合ケーブルは汎用性の高い3D-2Vとなっております。
種類コネクタコネクタタイプS型特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下圧着工具TA-34・TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~3.2GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)3.2
同軸コネクタ