絞り込み
コネクタタイプ
  • TNC
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(80)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(13)
  • S型(7)
  • その他(7)
結線方式
  • その他(2)
  • はんだ(3)
  • 圧着(5)
  • 締付(3)
嵌合部形状
  • ジャック(1)
  • プラグ(3)
種類
  • コネクタ(10)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
  • AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
4.3/10型(10)
BNC(80)
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB(13)
S型(7)
TNC
その他(7)
コネクタタイプをもっと見る
ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用防水型プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
899税込989
1個
欠品中
種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着寸法A(mm)25.6表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)5.7寸法C(mm)2.05適合ケーブル5D-SFA圧着工具TA-24ダイス+TA-35、TA-24RRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max at DC~6GHz防水性IPX7
同軸コネクタ TNC型 終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1パック(5個)
12日以内出荷
形状終端器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHz)コネクタタイプTNC
同軸コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1パック(5個)
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプTNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸コネクタ TNCコネクタ, T1121A1-ND3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ TNCコネクタ, T1121A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
インピーダンス50Ωコネクタタイプ同軸:TNCコネクタ
同軸コネクタ TNC型 レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
9,198税込10,118
1パック(5個)
12日以内出荷
形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 パネルジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 パネルジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
14,980税込16,478
1パック(10個)
12日以内出荷
形状パネルジャック種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-16結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
13,980税込15,378
1パック(5個)
13日以内出荷
仕様(両端)TNC-TNC形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
形状L曲がりプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
同軸コネクタ