絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
コネクタタイプ
  • M型
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(79)
  • F型(14)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • MMCX(5)
  • NXT(3)
  • N型(28)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(13)
  • S型(7)
  • TNC(12)
  • その他(8)
特性インピーダンス(Ω)
  • 不整合(1)
嵌合部形状
  • ジャック(2)
  • プラグ(3)
結線方式
  • はんだ(4)
種類
  • キャップ(1)
  • コネクタ(6)
キャップ・コネクタ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(10)
BNC(79)
F型(14)
HN(2)
H型(4)
K(4)
MCX(4)
MHV(2)
MMCX(5)
M型
NXT(3)
N型(28)
RCA(2)
SHV(3)
SMA(74)
SMB(13)
S型(7)
TNC(12)
その他(8)
コネクタタイプをもっと見る
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ同軸コネクタ プラグ M型モノタロウ(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3仕様勘合保証回数:500回
M-C ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)M-C ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップコネクタタイプM型材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
M型 ケーブル用L曲ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 ケーブル用L曲ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形寸法A(mm)38表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AgRoHS指令(10物質対応)対応
M型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)M型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)16表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)43.5寸法C(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
M形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)M形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)M型 同軸コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプM型嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田寸法A(mm)21寸法D(mm)14.2表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)41寸法C(mm)15.3適合ケーブル10D-FB、10D-FVRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら