絞り込み
コネクタタイプ
  • MMCX
  • 7/16型(7)
  • 4.3/10型(10)
  • BNC(81)
  • F型(13)
  • HN(2)
  • H型(4)
  • K(4)
  • MCX(4)
  • MHV(2)
  • M型(7)
  • NXT(2)
  • N型(29)
  • RCA(2)
  • SHV(3)
  • SMA(74)
  • SMB(12)
  • S型(7)
  • TNC(11)
  • その他(6)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(5)
結線方式
  • はんだ(3)
  • 圧着(2)
嵌合部形状
  • ジャック(3)
  • プラグ(2)
種類
  • コネクタ(5)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタタイプから絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(10)
BNC(81)
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB(12)
S型(7)
TNC(11)
コネクタタイプをもっと見る
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
639税込703
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ωジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
799税込879
1個
9日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
849税込934
1個
7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
同軸コネクタ