さらに商品を絞り込む
  • MULTICOMP
  • スタック電子(1)
  • AMPHENOL(1)
  • Alpha Wire(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

同軸コネクタ :「spc」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コネクタタイプから絞り込む
RF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプ MULTICOMPRF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプMULTICOMP
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1666-38
RF 同軸 アダプタ TNC プラグ-SMA ジャック MULTICOMPRF 同軸 アダプタ TNC プラグ-SMA ジャックMULTICOMP
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1642-42
RF/同軸 F プラグ ストレート クリンプ MULTICOMPRF/同軸 F プラグ ストレート クリンプMULTICOMP
199税込219
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1498-79
RF 同軸 N ジャック 50 Ω ケーブル MULTICOMPRF 同軸 N ジャック 50 Ω ケーブルMULTICOMP
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
RF/同軸 F ジャック R/A 75 Ω ソルダー MULTICOMPRF/同軸 F ジャック R/A 75 Ω ソルダーMULTICOMP
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:PCボード 終端方法:はんだアズワン品番65-1614-70
spcc板特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら