同軸コネクタ :「業務用」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ
エコ商品
仕様オス/メス = オス 実装タイプ = ケーブルマウント インピーダンス = 75Ω 結線方法 = 圧着 接続方向 = ストレート 適合ケーブル = RG179 B/U, RG187 A/U, TM3289 バルクヘッド = なし 動作周波数 = 0 → 2GHz 表面処理:本体 = ニッケル 動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮 表面処理:コンタクト = 金 TE Connectivity 75 Ω BNCコネクタ、業務用グレード圧着プラグ. 75 Ω BNC業務用グレード圧着プラグはバヨネットロックと圧着端子で絶縁グリップを提供し、はんだ付けを不要にします。これらの75 Ω BNC圧着プラグは、さまざまなケーブル圧着終端スタイル、誘電体材質、ボディめっきオプションが用意され、さまざまな同軸ケーブルタイプに適合します。詳細については、表を参照してください
長さ(mm)57
幅(mm)41
高さ(mm)16
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。