同軸コネクタ :「半田」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
BNC(10)
F型(1)
MCX(2)
MMCX(2)
M型(4)
N型(12)
SMA(18)
SMB(6)
S型(2)
TNC(4)
トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ(無半田・無圧着)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 端子種別無半田・無圧着 結線方式(中心)ネジ留め、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 適合ケーブル3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-32
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:1.5m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-27
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル BPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:75Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-30
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズ
。トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:3m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-46
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)コネクタ付ケーブル SAPシリーズ
トーコネの同軸コネクタを使用した高性能、高品質なケーブルアッセンブリー品です。下記の種類以外にも様々なコネクタを使用したケーブルアッセンブリーを臨機応変に製作しております。各インピーダンス、半田、圧着、太物、細物、フレキシブルケーブル、セミリジッドケーブル、セミフレキシブルケーブル、ケーブル端末処理、収縮チューブ、ケーブルラベル、マークバンド、結束、梱包まで指定可能です。
仕様●嵌合部形状:プラグ・プラグ●特性インピーダンス:50Ω●長さ:2m●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0369-45
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ
1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/圧着
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
RoHS
形状ストレートプラグ 種類ケーブル ケーブル1.5DS-QEHV(TA) 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプMHV 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
RoHS
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプHN 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)22 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)16 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)半田 形状L形 寸法A(mm)38 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)MCXケーブル用プラグ
種類コネクタ コネクタタイプMCX 嵌合部形状プラグ 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 耐電圧(V/min)DC1000V 耐電圧(V)DC1000/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプMC 表面処理本体:Ni、中心コンタクト:Au
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック
RoHS
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)21 寸法D(mm)14.2 表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)41 寸法C(mm)15.3 適合ケーブル10D-FB、10D-FV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプMMCX 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 仕様ケーブル用プラグ タイプ同軸 表面処理Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて 圧着工具TA-16、TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)黄銅 互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき 結線方式中心/半田、外部/圧着 コンタクト形状オス 絶縁抵抗DC500V 特性インピーダンス(Ω)50 周波数(GHz)6 耐電圧(V/min)DC500V 耐電圧(V)DC500/1分間 結線方法(中心)半田/(外部)圧着
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)21 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)44.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ プラグ
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル 端子種別圧着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプF型 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 端子種別圧着 形状L形 寸法A(mm)30.1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ(圧着タイプ)
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 結線方式(中心)半田、(外部)圧着 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)半田 形状L形 表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
819 税込901
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブルプラグ
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング