同軸コネクタ :「同軸コネクター」の検索結果

関連キーワード
218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(9)
BNC(48)
F型(11)
M型(6)
N型(23)
SMA(42)
SMB(11)
S型(7)
TNC(11)
コネクタタイプをもっと見る
種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着 寸法A(mm)11 寸法D(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)3.3 適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E 圧着工具TA-17 結合方式プッシュオン 材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅 コネクタタイプSMB 嵌合部形状プラグ
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/圧着
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC~200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 仕様勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。 表面処理三元合金 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
エコ商品
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプター
エコ商品
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA防水キャップ グリーン購入法適合 関連資料(0.46MB)
1個
209 税込230
当日出荷

種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ
種類コネクタ コネクタタイプTNC 嵌合部形状プラグ
1パック(5個)
5,398 税込5,938
12日以内出荷

防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 表面処理三元合金 結線方法半田 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ 種類同軸コネクタ 関連資料(0.76MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理 種類同軸コネクタ グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(GHz)DC~6以上 関連資料(0.85MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

バヨネットロック結合で完全防水が実現可能です。BNC規格レセプタクルと完全互換できます。
用途屋外設置の様々な機器で活躍します!! 種類同軸コネクタ コネクタタイプ同軸コネクタ BNC型 同軸コネクタ 防水プラグ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理ニッケル 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ グリーン購入法適合 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 種類同軸コネクタ 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 使用周波数(GHz)DC~6以上
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状キャップ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
329 税込362
当日出荷

仕様(両端)SMA-SMA 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~18GHz) コネクタタイプSMA
1個
949 税込1,044
当日出荷

表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法半田/圧着 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
エコ商品
形状終端器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)半田 寸法A(mm)21 寸法D(mm)14.2 表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag 寸法B(mm)41 寸法C(mm)15.3 適合ケーブル10D-FB、10D-FV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
欠品中

日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ
エコ商品
N型-N型を変換中継するコネクタです。
種類コネクタ 表面処理Ni(Finish) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ
エコ商品
SMA型-SMA型を変換中継するコネクタです。
材質SUS/Au 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz) コネクタタイプSMB
1個
749 税込824
6日以内出荷

形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA
1個ほか
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1個ほか
779 税込857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)3.5mm-SMA 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ3.5mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ
SMA型-SMB型を変換中継するコネクタです。
材質Au 種類コネクタ
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 レセプタクル
エコ商品
形状レセプタクル 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1パック(5個)
6,998 税込7,698
12日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 アダプター
エコ商品
仕様(両端)TNC-TNC 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1パック(5個)
11,980 税込13,178
12日以内出荷

日本コネクト工業高周波(RF) 同軸コネクタ
エコ商品
小型のプッシュオン式コネクタ 基板実装用
表面処理Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~26.5 インピーダンス(Ω)50
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)