同軸コネクタ :「同軸コネクター」の検索結果
関連キーワード
「コネクタタイプ」から絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(10)
BNC(79)
F型(14)
M型(7)
N型(27)
SMA(53)
SMB
TNC(12)
その他(8)
コネクタタイプをもっと見る
結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着
寸法A(mm)11
寸法D(mm)-
寸法C(mm)-
寸法B(Φmm)3.3
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
結合方式プッシュオン
材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
形状レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)
コネクタタイプSMB
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW
圧着工具TA-17
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)
コネクタタイプSMB
1パック(10個)
¥6,398
税込¥7,038
12日以内出荷
種類コネクタ
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
結合方式プッシュオン
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
形状L形
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
1個
¥819
税込¥901
12日以内出荷
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
圧着工具TA-17
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMB
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥76,950
税込¥84,645
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMBRF同軸基板ジャック。50ΩSMBRF同軸基板ジャック、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+80
定格電圧(V)AC335
材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)4
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
端子種別圧着
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW
圧着工具TA-17
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
¥539
税込¥593
11日以内出荷
ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
電池スタンダード
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
オス・メスメス
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状レセプタクル
形式(基板取付)エッジマウント
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)1.6(最大)
1個
¥629
税込¥692
12日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。