同軸コネクタ :「終端器」の検索結果
関連キーワード
「コネクタタイプ」から絞り込む
7/16型(1)
4.3/10型(1)
BNC(4)
F型(1)
K(1)
NXT(1)
N型(2)
SMA(1)
S型
TNC(1)
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。嵌合部はS形規格になっております。
種類コネクタ
コネクタタイプS型
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-30~+65
材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。