1,647件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • ソーセージガン550用 クリーンキャップ5 セメダイン

    ソーセージガン550用 クリーンキャップ5

    セメダイン(1件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
    トラスコ品番191-6898水色(青系)高さ(mm)90先端内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)7
  • フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研

    フラットチューブ TMC シリーズ

    東洋技研
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
    材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
  • 試験端子 泰和電気工業

    試験端子

    泰和電気工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂温度上昇30℃以下色(本体)絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000/1分間
  • 電球ガード(金属) ELPA

    電球ガード(金属)

    ELPA(7件のレビュー)
    493税込542
    1個
    当日出荷
    電球100Wまで 材質:鋼鉄製 ワイヤー 折り返しタイプ E26用
    仕様ワイヤー、折り返しタイプ材質鋼鉄線
  • ビニルキャブタイヤ VCTF オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF

    オーナンバ
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Block 銅線 BLOCK

    Block 銅線

    BLOCK(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    断熱材PURRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス
  • すずめっき軟銅線 TCW 袋入 協和ハーモネット

    すずめっき軟銅線 TCW 袋入

    協和ハーモネット
    999税込1,099
    1袋(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。ハンダ付け性が良好です。酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
    用途基板の配線。ジャンパー線等各種リード線材質電気用軟銅線(すずめっき)長さ(m)10伸び(%)伸び率:20.0以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 10m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 10m

    オーナンバ
    859税込945
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニプラグ ELPA

    ミニプラグ

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mm ステレオ、モノラル兼用
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
  • DCジャック 配線用 ELPA

    DCジャック 配線用

    ELPA(2件のレビュー)
    217税込239
    1個
    当日出荷
    配線用 外径5.5mm、内径2.1mm用
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ニクロム線 RS PRO

    RS PRO ニクロム線

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • SMA,Assy,Semi-rigid ワカ製作所

    SMA,Assy,Semi-rigid

    ワカ製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ホーム用 クサリ ELPA

    ホーム用 クサリ

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 終端器3 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器3

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    終端器です。
    用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。トラスコ品番474-9072材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電圧(V)500コネクタ形状終端器RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)使用周波数(GHz)0.5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1セット(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りクサリ ELPA

    吊りクサリ

    ELPA
    483税込531
    1個
    当日出荷
    用途:照明器具の吊り下げ用補強チェーンとして使用します。
    用途直管40W×2本器具用質量(g)77
  • プッシュターミナル 4ピンタイプ オーム電機

    プッシュターミナル 4ピンタイプ

    オーム電機
    169税込186
    1個
    欠品中
    工作用のプッシュターミナルです
    仕様4ピンタイプ寸法(mm)横64×縦17
  • ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機

    ヒューズホルダー 6×30型用

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 6×30型用(6.35×31.8mmと6.4×30mmヒューズの両方に使えます)。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大4.5mmまで対応)
    定格10A 250V
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
  • 終端器11 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器11

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    終端器です。
    用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO
    829税込912
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルラップ HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルマーカー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルマーカー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    589税込648
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 RTT750HRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ナイロン 66長さ(mm)750幅(mm)13シリーズRTT750HR引張強度(N)888RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)210
  • プッシュターミナル 2ピンタイプ オーム電機

    プッシュターミナル 2ピンタイプ

    オーム電機
    119税込131
    1個
    欠品中
    工作用のプッシュターミナルです
    仕様2ピンタイプ寸法(mm)横44.8×縦20.8
  • BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCコネクタストレートプラグ 2

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    BNCコネクタのストレートプラグです。
    トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ VCTF 30m オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ VCTF 30m

    オーナンバ
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。
    用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 6876 シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ケーブルスリーブツール Helawrapシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリータイプHAT工具シリーズHelawrapRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Helawrapケーブルカバー
  • ポリガード(白) ELPA

    ポリガード(白)

    ELPA(2件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    電球100Wまで 材質:ポリプロピレン つりがねタイプ カラー:ホワイト
  • プッシュターミナル 8ピンタイプ オーム電機

    プッシュターミナル 8ピンタイプ

    オーム電機
    219税込241
    1個
    当日出荷
    工作用のプッシュターミナルです
    仕様8ピンタイプ寸法(mm)横64×縦29
  • 編組シールド付き軽装用ケーブル 10m オーナンバ

    編組シールド付き軽装用ケーブル 10m

    オーナンバ
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
    用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品