絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(312)
  • RS PRO(286)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
  • ALPHA(64)
  • ROLINE(44)
  • 日本モレックス(molex)(40)
  • BRAD(36)
  • 3M(32)
  • BRADY(30)
  • AMPHENOL(30)
  • VAN DAMME(28)
  • ELPA(26)
  • 槌屋ヤック(25)
  • BELDEN(22)
  • SAMTEC(21)
  • フエニックス・コンタクト(20)
  • SES(20)
  • HUBER & SUHNER(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cat6aケーブル Harting 錫めっき銅 編組 ハーティングCat6aケーブル Harting 錫めっき銅 編組ハーティング
19,980税込21,978
1リール(20m)ほか
7日以内出荷
ケーブルグランドアダプタ Harting ハーティングケーブルグランドアダプタ Hartingハーティング
2,198税込2,418
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
センサー コネクタ 4POS プラグ パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS プラグ パネルハーティング
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント 種別:プラグアズワン品番65-1355-22
センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネルハーティング
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント
センサー CONN インサート M23 ピン 11POS ハーティングセンサー CONN インサート M23 ピン 11POSハーティング
8,698税込9,568
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han シリーズ ポジション数:11 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M23アズワン品番65-1661-93
センサー CONN インサート M12 ピン 4POS ハーティングセンサー CONN インサート M12 ピン 4POSハーティング
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブルハーティング
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント 種別:プラグアズワン品番65-1652-41
センサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブルハーティング
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷
センサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブルハーティング
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-46
センサー コネクタ M12 プラグ 5POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 5POSハーティング
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-04
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB ハーティングセンサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCBハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 8POSハーティング
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-05
センサー CONN インサート M12 ソケット 4POS ハーティングセンサー CONN インサート M12 ソケット 4POSハーティング
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M12アズワン品番65-1662-22
センサー CONN インサート M23 ピン 12POS ハーティングセンサー CONN インサート M23 ピン 12POSハーティング
2,698税込2,968
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ 4POS RCPT パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS RCPT パネルハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1355-26
センサー CONN M12 RCPT 2POS パネル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 2POS パネルハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ソケット IP / NEMA評価:IP65 IP67アズワン品番65-1652-39
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブルハーティング
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
Harting ケーブルグランド ハーティングHarting ケーブルグランドハーティング
3,298税込3,628
1個ほか
7日以内出荷
Harting IDCケーブル har-flexシリーズ ハーティングHarting IDCケーブル har-flexシリーズハーティング
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Harting FPC/FFCケーブル ハーティングHarting FPC/FFCケーブルハーティング
3,798税込4,178
1袋(5m)ほか
7日以内出荷
Harting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄 ハーティングHarting Cat6 ケーブル SF/UTP 黄ハーティング
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Harting Cat6 ケーブル U/FTP 緑 ハーティングHarting Cat6 ケーブル U/FTP 緑ハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Harting Cat5e Lanケーブル ハーティングHarting Cat5e Lanケーブルハーティング
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑 ハーティングCat5 Lanケーブル Harting U/FTP 緑ハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコア ハーティングCat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコアハーティング
16,980税込18,678
1リール(20m)
7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 ツイストペア ハーティングCat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 ツイストペアハーティング
36,980税込40,678
1リール(50m)
7日以内出荷
Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒 ハーティングCat5 Lanケーブル Harting SF/UTP ツイストペア 黒ハーティング
16,980税込18,678
1リール(20m)ほか
7日以内出荷
Harting ケーブルクランプ (配線クリップ) ハーティングHarting ケーブルクランプ (配線クリップ)ハーティング
859税込945
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様色 = ナチュラルナチュラル
Harting USB延長ケーブル ハーティングHarting USB延長ケーブルハーティング
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Cat6aケーブル Harting グレー ハーティングCat6aケーブル Harting グレーハーティング
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, コア数:12, M12シリーズハーティング
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)2芯数12動作温度(℃)(Min)-30コンタクト数(コネクタA)12シース色グレー断面積(mm2)0.14コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 28 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 28 AWGハーティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コネクタAhar-linkコネクタBhar-linkコンタクト数(コネクタA)10、(コネクタB)10シース色断面積(mm2)0.08材質(シース)塩化ビニール(PVC)仕様ケーブルアセンブリhar-linkR. 1:1ワイヤリング
Harting, ロボットケーブル, 26 AWG ハーティングHarting, ロボットケーブル, 26 AWGハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
芯数8シース色グレーコネクタAストレートM12IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
芯数3断面積(mm2)0.25IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズハーティング
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m長さ(m)0.5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:8, 2134シリーズハーティング
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級長さ(m)10材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数8コンタクト数(コネクタA)8シース色グレー断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67ケーブル形状マルチコア
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズ ハーティングHarting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, M12シリーズハーティング
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質(シース)ポリウレタン(PUR)芯数4断面積(mm2)0.34ケーブル形状マルチコア

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品その他関連用品