クーラント用品とは、金属加工などの作業によって発生した高熱を冷やすために用いる道具のことです。代表例はクーラント液(冷却水)を供給するためのクーラントホースなどがあります。クーラントホースは金属加工により生じた熱を冷やす場面で活用できるのはもちろんのこと、給油や給水などの用途でも幅広く使用できる製品も存在します。加工作業に適しているクーラント用品は、耐油や耐薬品性能に優れているものも多く見られます。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントホースキット モノタロウクーラントホースキットモノタロウ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントホース モノタロウクーラントホースモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1袋(2本)ほか
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントホースで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントホースです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントコネクター モノタロウクーラントコネクターモノタロウ(2件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのコネクターです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/4” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/4” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントジョイントプライヤー モノタロウクーラントジョイントプライヤーモノタロウ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントジョイントプライヤーで安心してご使用頂けます。 材質にアルミダイカスト使用した組立工具です。
用途クーラントホースの接続・分離作業に。材質アルミダイカスト全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラント丸ノズル モノタロウクーラント丸ノズルモノタロウ(4件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント丸ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マグネットスタンド式クーラントノズル モノタロウマグネットスタンド式クーラントノズルモノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)全長(mm)374高さ(mm)取付座:28タイプ1/4システム使用温度範囲(℃)80以下内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36最小曲げ半径(mm)約33.5適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等最大圧力(MPa)0.2~0.3口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)コマ数18
クーラントライナー(ホース2本組セット) TRUSCOクーラントライナー(ホース2本組セット)TRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
クーラントライナー (コネクター) TRUSCOクーラントライナー (コネクター)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントインラインバルブ モノタロウクーラントインラインバルブモノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントコネクションバルブで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたインラインバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/4” ロックライン ホースキット Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックライン ホースキットLoc-Line(ロックライン)(3件のレビュー)
1,388税込1,527
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントY型フィッティング モノタロウクーラントY型フィッティングモノタロウ(1件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントY型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm) Loc-Line(ロックライン)1/4” ロックラインホース 10エレメント(146mm)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
クーラントマルチホールノズル モノタロウクーラントマルチホールノズルモノタロウ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントスイベルノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm) Loc-Line(ロックライン)1/2”ロックラインホース 6エレメント(140mm)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1パック(2本)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル) TRUSCOクーラントライナー (1/4用スイベルノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷
取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm)12.0材質ポリアセタールサイズ1/4寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0ノズル幅(mm)41
1/2” アセンブリープライヤー Loc-Line(ロックライン)1/2” アセンブリープライヤーLoc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1/2” ロックライン・ホースキット Loc-Line(ロックライン)1/2” ロックライン・ホースキットLoc-Line(ロックライン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
ダンボノズル R型 扶桑精機ダンボノズル R型扶桑精機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等)タイプ空気・液体両用吹付パターン丸吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル外径(Φmm)11ノズル内径(Φmm)3吹出しパターン丸吹パターン
クーラントライナー (バルブ オネジタイプ) TRUSCOクーラントライナー (バルブ オネジタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
クーラントライナー (Y型フィッティング) TRUSCOクーラントライナー (Y型フィッティング)TRUSCO(3件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
ポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-30~80
クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウクーラントバルブ オネジタイプモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントライナーホースキット TRUSCOクーラントライナーホースキットTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
クーラントシステム (ホースキット) 日機クーラントシステム (ホースキット)日機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋
当日出荷
繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
材質アセタール樹脂
クーラントライナー (丸ノズル) TRUSCOクーラントライナー (丸ノズル)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
切削液給油用マグネット付ノズル TRUSCO切削液給油用マグネット付ノズルTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
1/4” NPT雄ねじバルブ Loc-Line(ロックライン)1/4” NPT雄ねじバルブLoc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
フレキシブルジョイントホース カクダイフレキシブルジョイントホースカクダイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ジョイントを1個ずつ簡単に接続・切離し長さを自由に調整できます。
材質POM
クーラントライナー (コネクションバルブ) TRUSCOクーラントライナー (コネクションバルブ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
材質ポリアセタール
クーラントL型フィッティング モノタロウクーラントL型フィッティングモノタロウ(1件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントL型フィッティングで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたフィッティングノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クーラントライナー (ジョイントプライヤー) TRUSCOクーラントライナー (ジョイントプライヤー)TRUSCO(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
用途クーラントライナーの接続全長(mm)210材質アルミダイキャスト寸法H(mm)70寸法W(mm)210寸法h(mm)25.0
1/8” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)1/8” BSPTコネクター (1/4”システム)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1/2” BSPTコネクター (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)1/2” BSPTコネクター (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
799税込879
1パック(4本)
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
クーラント90°ノズル モノタロウクーラント90°ノズルモノタロウ(1件のレビュー)
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント90°ノズルで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れた先端ノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
2-1/2” スイベルノズル 75 (1/2”システム) Loc-Line(ロックライン)2-1/2” スイベルノズル 75 (1/2”システム)Loc-Line(ロックライン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/2システム
タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 扶桑精機タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒扶桑精機(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
トラスコ品番810-5697長さ(m)1内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
足踏式空気弁 扶桑精機足踏式空気弁扶桑精機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。タイプ足踏式ポート数2質量(g)900適合流体エア
クーラント用品