絞り込み
ブランド
- 扶桑精機(581)
- WATERS(15)
- TRUSCO(11)
- ノガ(9)
- KOGI(8)
- I-TOOL(7)
- タンガロイ(6)
- 東浜商事(5)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- 日本精器(1)
- 明治機械製作所(1)
- WTB(1)
- 虹技(1)
- ギガ・セレクション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト

マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)
扶桑精機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ本体
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。用途扶桑マジックカット交換部品トラスコ品番810-5574
マジックカット/スネーク用 平吹ノズル
扶桑精機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。トラスコ品番810-5557材質黄銅クロム
ダンボノズル HA-D (直結型 空気用 平吹)
扶桑精機¥4,698税込¥5,1681個当日出荷クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど、給水・給油ノズルとして…研磨盤への給油、洗浄、冷却、除塵などトラスコ品番810-5208材質黄銅クローム長さ(mm)50接続口径R1/4質量(g)120タイプ空気用平吹適合流体液体・圧縮空気
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0xΦ2.5ホース用)
扶桑精機(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用・扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)トラスコ品番810-5264質量(g)3.6
タップタッチニードル管TN-10B Φ1.1xΦ1.5スリーブ付10cm
扶桑精機¥859税込¥9451個翌々日出荷タップタッチ用、ニードル管太ノズルです。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5518材質黄銅クローム質量(g)5
クールダンボSHA1-50(空気用平吹き1軸 マグネット取付50cm付)
扶桑精機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。用途強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5276セット内容1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1タイプ平吹き吸着力(N)250ノズル長(mm)500最大使用圧力(MPa)0.7適合流体圧縮空気穴径(mm)Φ3×1.0スリット最小曲半径(mm)40取込口【エア】G1/4ノズル数1
オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
マグネットクーラントセット
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。吸着力(N)150ノズル長(mm)400ノズル口径(Φmm)2.0エア入口G 1/4適合流体空気・液体
マグネットクーラント(ノズルなし)
TRUSCO¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷吸着力(N)150取付ねじG1/4バルブ径(inch)G1/4取付口G1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
マジックカット eミスト標準セット
扶桑精機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。トラスコ品番119-6251セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁質量(kg)4.5取付マグネットベースタイプ噴射管:蛇腹管製長さ(cm)噴射管:40質量(kg/セット)4.5支柱の高さ(mm)480空気弁足踏式軸数1軸マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92
パネルガードクーラー 屋内用
KOGI¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤の冷却。産業用カメラの冷却。センサーBOXの冷却。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具トラスコ品番161-0062材質本体:アルミ接続口径NPT-1/4全長(mm)170タイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69空気消費量(L/min)328~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
レジンクーラ
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷樹脂製なので計量・コンパクト 電気不要で長寿命 使いやすさを追求し、取付穴を追加 パネル取り付け可能 冷風側のサイレンサ取り付け可能 熱風側の配管が可能質量(g)90本体寸法(mm)181空気消費量(L/min)190~380空気圧力(MPa)0.2~0.5吐出口Rc1/4接続口Rc1/4
オイルガン
WTB¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷ノズル部を長くすることで工作機械の洗浄が容易です。ホースプラグ付きです。用途生産工場などでの工作機械内の洗浄。材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ1 1129
マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル
扶桑精機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5526適合本体EMI-AT-S40材質BSクローム
マジックカットe-ミストEM1-XX-Z40 1軸XXセットZ40cm付
扶桑精機(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5119セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
マジックカットe-ミストEM1-XX-S40 1軸XXセットS40cm付
扶桑精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5122セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
マジックカットe-ミストEM1-XM-Z50 1軸XMセットZ50cm付
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7581セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
マジックカットe-ミストEM1-UM-S20 1軸UMセットS20UM付
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7166セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S40 ボルト付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5153セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)400