絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアー式

653件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ子機EM-K3-Z60 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト3軸アトマイザ子機EM-K3-Z60 ボルト付

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5140セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-Z60 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザ子機EM-K2-Z60 ボルト付

    扶桑精機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5129セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)450
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザ本体

    扶桑精機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
    トラスコ品番810-5573
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付

    扶桑精機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5108セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状蛇腹管質量(g)400
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S20 S20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S20 S20cm付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5112セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)400
  • ダンボノズル用2軸用アタッチメント 扶桑精機

    ダンボノズル用2軸用アタッチメント

    扶桑精機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ダンボ用トラスコ品番810-5623
  • ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) 扶桑精機

    ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

    扶桑精機
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
    用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160タイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
  • タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)

    扶桑精機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5682
  • タップタッチ用部品 #6 弁座セット(フッ素樹脂付) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #6 弁座セット(フッ素樹脂付)

    扶桑精機
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5679
  • タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR) 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #3 Oリング S-5(NBR)

    扶桑精機
    37税込41
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5677
  • タップタッチ用部品 #10 バネ 扶桑精機

    タップタッチ用部品 #10 バネ

    扶桑精機
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用交換部品です。
    トラスコ品番810-5683
  • タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm 扶桑精機

    タップタッチニードル管TN-15 Φ0.5xΦ0.8 スリーブ付15cm

    扶桑精機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    タップタッチ用、ニードル管です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5519材質黄銅クローム質量(g)5
  • タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付) 扶桑精機

    タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)

    扶桑精機
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    タップタッチ用、1軸ディスペンサです。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油、エレクトロニクス部品のタッピング加工等トラスコ品番810-5513セット内容PL4-M6M(液側)、PL6-M6M(エア側)、ノズル、ニードル管(10cm)材質黄銅クローム質量(g)130
  • スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR) 扶桑精機

    スネーク用Oリング(Φ5.2x3x1.1 NBR)

    扶桑精機
    39税込43
    1個
    3日以内出荷
    扶桑精機スネーク用交換部品の、Oリングです。
    トラスコ品番810-5614
  • スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付) 扶桑精機

    スネークジェットSJ1-CM-23(1軸C-50マグネット K-23付)

    扶桑精機
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    固定式のエアダスターです。 先端のキャップの開閉で、量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えれます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5076セット内容スネーク、支柱、アーム、ホース、足踏み式空気弁、マグネット材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.15
  • クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA4-50(空気用平吹き4軸 マグネット取付50cm付)

    扶桑精機
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5285セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ空気用平吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
  • クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付) 扶桑精機

    クールダンボSHA3-30(空気用平吹き3軸 マグネット取付30cm付)

    扶桑精機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5280セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:HA-30(300mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ空気用平吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
  • クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm 扶桑精機

    クールダンボ SR3-50 空気用丸吹3軸50cm

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5373セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)3本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.6タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数3
  • クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm 扶桑精機

    クールダンボ SR2-30 空気用丸吹2軸30cm

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。
    用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5374セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
  • オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油 重力式です。
    用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5082セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック質量(kg)2.3吸着力(N)784ノズル長(mm)285材質(ノズル)軟質銅管適合流体切削油穴径(mm)2ノズル数1本
  • ノガクール用スプレーユニット ノガ

    ノガクール用スプレーユニット

    ノガ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
  • オイルガン TRUSCO

    オイルガン

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    CNC・CMC等の工作機械のワーク後に出来た切削粉等を機械の切削油を使用して循環ポンプからオイルガンにオイルを送り切削粉等を洗い落とすことが出来ます。ノズルでオイル量を調節しながら洗浄できます。
    用途工作機械内の洗浄付属品ホースジョイント材質ノズル表面処理:ニッケルメッキ使用圧力(MPa)0.2ホース取付口G3/8適合流体オイル
  • スプレーユニット(19セグメント、320mm) WATERS

    スプレーユニット(19セグメント、320mm)

    WATERS
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール交換部品長さ(mm)320
  • ALジェットクリーナー Φ16  Dセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Dセット

    I-TOOL
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
    全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
  • ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Cセット

    I-TOOL
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
    全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
  • ALジェットクリーナー Φ16  Bセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Bセット

    I-TOOL
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
  • ALジェットクリーナー Φ12  Aセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Aセット

    I-TOOL
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / 1.5Φサイズ(mm)【★】76
  • ALジェットクリーナー Φ16  Cセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ16 Cセット

    I-TOOL
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。
    全長(mm)140シャンク径(Φmm)【内径】12、【外径】16シャンク長(mm)60ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴サイズ(mm)【★】80
  • ALジェットクリーナー Φ12  Dセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Dセット

    I-TOOL
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。幅広ノズルタイプ。
    全長(mm)151シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルフラットノズル / 20mmサイズ(mm)【★】91
  • ALジェットクリーナー Φ12  Bセット I-TOOL

    ALジェットクリーナー Φ12 Bセット

    I-TOOL
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
    全長(mm)136シャンク径(Φmm)【内径】8、【外径】12シャンク長(mm)60ノズルラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴サイズ(mm)【★】76
  • Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢) WATERS

    Watersミニクール32kgfオンオフマグネット付(250mm14肢)

    WATERS
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250
  • Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本 WATERS

    Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本

    WATERS
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250(x2本)
  • サイフォンライン 1m WATERS

    サイフォンライン 1m

    WATERS
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用長さ(m)1
  • ボルテックスチューブ セット品 KOGI

    ボルテックスチューブ セット品

    KOGI
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。
    用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。使用圧力(MPa)0.27~0.69ノズル径9.8使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(エア)
  • ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型 KOGI

    ボルテックスチューブ 単品:ボルテックスチューブH型

    KOGI
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。構造が簡単なため、故障がほとんどありません。標準品です。
    用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。カメラ、センサー類の冷却に。タイプ標準使用圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用 KOGI

    パネルガードクーラー 連続冷風吐出タイプ 屋内用

    KOGI
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    フロンなどの冷媒を使用しません。駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。コンパクトで取付簡単です。盤内で熱交換された空気は自動排気します。設置周囲温度MAX80℃です。埃が多い環境でも使用できます。
    用途制御盤・電子機器のトラブル防止に。制御盤・産業用カメラ・センサーBOXの冷却に。付属品ビニールホース、ビニールホース固定具材質本体:アルミタイプ屋内用使用圧力(MPa)0.27~0.69使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)
  • スレッドガードクーラー KOGI

    スレッドガードクーラー

    KOGI
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
    用途工業ミシンでの縫製時の針・糸の冷却に。0接続口径NPT-1/8全長(mm)277最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/8供給口圧縮空気:NPT-1/8
  • コールドエアガン KOGI

    コールドエアガン

    KOGI
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気を供給するだけで-60℃の冷風を創り出せます。ピンポイントの冷却が可能です。駆動部が無く構造が簡単なため、内部清掃が容易です。
    用途機械加工時の刃先冷却、製品冷却に。0トラスコ品番161-0094セット内容ブッシングゼネレータ×2個、マグネットベース×1個接続口径NPT-1/4全長(mm)458最高使用圧力(MPa)1ノズル径13空気消費量(L/min)145~700使用空気圧力(MPa)0.27~0.69ノズル長(mm)205最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-1/4供給口圧縮空気:NPT-1/4
  • RS PRO コールドエアガン RS PRO

    RS PRO コールドエアガン

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Proエア圧コールドエアガン. RS Proエア圧コールドエアガンは、通過する圧縮空気の温度を約34 ℃低下させます。このエアガンは、通常はスポット冷却用に冷気を供給するためのものです。このコールドエアガンのチューブは高品質のステンレススチール製なので、過酷な環境での使用に適しています。冷気はナックルトランキングを介して容易に誘導でき、熱気は反対側のサイレンサを介して安全に放出されます。 このエアガンの冷却能力は最大2500 BTU/時で、最大流量は991 L/分です。 RS Proエアガンには次の2種類があります。 445-3054 445-3054 : 調整式エア圧コールドエアガン 291-1312 291-1312 -: 非調整式エア圧コールドエアガン. 特長と利点:. 最大流量: 991 L/分 最大冷却能力: 2500 Btu/時 調整ノブで、冷気として生成される吸気量を調整( ; 445-3054 445-3054 のみ) 高品質ステンレススチール製 ナックルトランキングにより、冷気流の方向を容易に調節. 代表的用途:. コールドエアガンは、主に特定の領域や工程を冷却するために使用されます。次のような用途があります。 切削 研削 フライス加工 穿孔 コールドエアガンは、熱が蓄積される可能性のあるほぼすべての工程で使用できます。セットの内容:. 一体型サイレンサ x 2 磁気ベース 冷風比率ジェネレータ x 4 自由に方向を変えられるホース
    仕様タイプ = 調整可能最高冷却能力 = 2500Btu/h最大流量率 = 991L/min

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

エアー式