絞り込み
ブランド
- 扶桑精機(581)
- WATERS(15)
- TRUSCO(11)
- ノガ(9)
- KOGI(8)
- I-TOOL(7)
- タンガロイ(6)
- 東浜商事(5)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- 日本精器(1)
- 明治機械製作所(1)
- WTB(1)
- 虹技(1)
- ギガ・セレクション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- GROZ(1)
エコロジープロダクト

タップタッチ2軸用セットTSC2-10B(2軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸太口径用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5383セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ3軸用セットTSC3-10(3軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。3軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5384セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ2軸用セットTSC2-10(2軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。2軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5381セット内容2軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)
扶桑精機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
コントロールボックス AC-13A型
扶桑精機¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5389セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13AT型
扶桑精機¥209,800税込¥230,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5393セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-10T型
扶桑精機¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5395セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13CT型
扶桑精機¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5394セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13C型
扶桑精機¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5387セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
マジックカット e-ミスト用0.5L容器直付金具
扶桑精機¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷マジックカット本体の向きにかかわらず容器を直付け可能。容器の角度を自由に設定できる。用途マジックカット本体や、スプレーガン本体へ0.5リットル容器を直付けする。トラスコ品番138-2977材質真鍮クローム、PTFE容器形状チューブ
クーラントミキサー
GROZ¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切削/金属加工液と水を一定の比率で混合する時に使用します。 正確で均一な混合率です。 アルミボディとステンレス鋼ローターディスクバルブのコンパクト構造は、正確なパフォーマンスを実現するために精密CNC機械加工されています。 ミキサーは、給水の圧力によって動くベンチュリメカニズムで動作します。 逆流を防ぐために真ちゅう製のボールバルブと2つのボールチェックバルブが付属しています。 ノブを回すだけで、必要に応じて簡単に混合比を調整できます。 実質メンテナンスフリーで、操作が簡単です。 手動混合と比較して、時間とコストを節約できます。呼び寸法1/2流量(L/min)18.3ホース長さ(mm)1000チューブ長さ(mm)サクション:900
熱風側サイレンサ
KOGI¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷適合(ボルテックスチューブ)308J・318Jシリーズトラスコ品番160-9766全長(mm)127.0質量(g)280タイプ熱風側本体径(mm)66.0
洗浄クイル
ギガ・セレクション¥98,980~税込¥108,878~1個翌々日出荷既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
銅管製軟質エアガン スネーク K-83型 (全長885mm)
扶桑精機¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5254材質軟質銅管製ノズル全長(mm)900質量(g)240接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-73型 (全長785mm)
扶桑精機¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トラスコ品番810-5253全長(mm)800質量(g)220接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-53型 (全長585mm)
扶桑精機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5252材質軟質銅管製ノズル全長(mm)600質量(g)180接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
銅管製軟質エアガン スネーク K-43型 (全長485mm)
扶桑精機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷軟質銅管で自由に曲げ角度をキープできます。 先端のキャップを回して流量調整できます。 液体の点滴給油にもご使用いただけます。用途給水・給油ノズル…切削液の給油、研磨盤への給液、洗浄、水膜、除塵など、エアー用仕様1/4ホースジョイント付(最小曲R=40mm)トラスコ品番810-5251材質軟質銅管製ノズル全長(mm)500質量(g)160接続ねじG1/4適合流体液体・圧縮空気
マジックカットチューブ噴射管#2-20液ノズルΦ1.2(2m液管付)
扶桑精機¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5671刷毛幅(mm)100
マジックカットチューブ噴射管#2-19液ノズルΦ1.2(1.5m液管付)
扶桑精機¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5670刷毛幅(mm)85
マジックカットチューブ噴射管#2-18液ノズルΦ1.2(1m液管付)
扶桑精機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5669刷毛幅(mm)70
マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)
扶桑精機¥32税込¥351個当日出荷マジックカットe-ミスト用交換部品です。トラスコ品番810-5530適合本体EMI-AT-S40材質NBR