絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,298)
  • エスコ(3,578)
  • 三菱マテリアル(3,092)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,315)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,743)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,234)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,035)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(882)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
238件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(17件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • スーパーバー ノガ

    スーパーバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷
    重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
  • ラピッドバー ノガ

    ラピッドバー

    ノガ(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。
    トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
    適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3.2全長(mm)43
  • NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガ

    NG-1ハンドル(ノガグリップ1)

    ノガ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(1本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.6
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • クランク形カウンターシンク ノガ

    クランク形カウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ハイス鋼軸径(Φmm)3.2適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
  • ミニ裏座ぐりバー ノガ

    ミニ裏座ぐりバー

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3046セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個バリ取り穴径(Φmm)3~5.5
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • ミニセット ノガ

    ミニセット

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3746セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150)質量(g)138
  • コバルトハイス カウンターシンク ノガ

    コバルトハイス カウンターシンク

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
    用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数3被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物先端角(°)90表面処理ノンコーティング切刃形状3枚刃
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • ミニクール ノガ

    ミニクール

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
    用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
  • 超硬ソリッドスクレーパー ノガ

    超硬ソリッドスクレーパー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    (軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-3003セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
  • チップフック ノガ

    チップフック

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
  • 裏座ぐりバー ノガ

    裏座ぐりバー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
    トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個バリ取り穴径(Φmm)5~10
  • ミニスクレーパー(アルミハンドル付) ノガ

    ミニスクレーパー(アルミハンドル付)

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット
    当日出荷
    3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
    トラスコ品番111-2996セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個
  • 回転ブレード ノガ

    回転ブレード

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    PVDコーティング
    トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
    トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
  • 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • スクレーパー ノガ

    スクレーパー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
  • ブレードD75 ノガ

    ブレードD75

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
    ブレードD75
  • 回転ドライブ外径面取り ノガ

    回転ドライブ外径面取り

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
    付属品ブレード EX2001(4~18mm用)トラスコ品番304-3509質量(g)55ハンドルNG1000
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • テディーバー ノガ

    テディーバー

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    すべてのNブレード(2.6mm軸)を装着できます。ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレードの交換が簡単にできます。ポケットグリップが標準で付いています。
    適合2.6mm軸対応トラスコ品番111-3828セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード N1 (BN1010) 1個質量(g)30適合軸径(Φmm)2.6
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • Vカット ノガ

    Vカット

    ノガ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
    付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
  • ミニ精密バリ取りツール ノガ

    ミニ精密バリ取りツール

    ノガ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードS150(交換不可)仕様精密ミニセットFT30001の単品トラスコ品番818-7070
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    付属品ブレード BC1010トラスコ品番304-3495質量(g)49ハンドルNG1000