絞り込み
ブランド
  • I-TOOL
  • モノタロウ(21)
  • Loc-Line(ロックライン)(268)
  • 日機(207)
  • VERTEX(バーテックス)(90)
  • RS PRO(43)
  • ヒルトライン(40)
  • TRUSCO(36)
  • エスコ(21)
  • MSTコーポレーション(20)
  • ノガ(9)
  • 中央フレキ製作所(6)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • PROCHI(プロチ)(3)
  • WTB(2)
  • ティックコーポレーション(2)
  • エムーゲ(EMUGE)(2)
  • ユニバ(2)
  • カーメックス(1)
  • カクダイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントホース スターターキット I-TOOL

    クーラントホース スターターキット

    I-TOOL
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容HO1/4-28 3個、HO1/4-43 3個、HO1/4-70 3個、TS1/4-1/4G 1個、TS1/4-1/4NPT 1個、TS1/4-1/8NPT 1個、TS1/4-M10X1 1個、TS1/4-M12X1 1個、RNO1/4-3.5 1個、RNO1/4-4.5 1個、RNO1/4-5.5 1個、SPNO1/4-60S 1個、SPNO1/4-60L 1個、SPNO1/4-90S 1個、SPNO1/4-90L 1個、NT1/4 5個、L1/4-90 1個、2Y1/4 1個、6W11/16 2個材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4流量(L/min)25耐温度性(℃)~75箱寸法(mm)210×150×40耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース ジョイント・バルブ I-TOOL

    クーラントホース ジョイント・バルブ

    I-TOOL
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8流量(L/min)25曲げ角度(°)30
  • クーラントノズル I-TOOL

    クーラントノズル

    I-TOOL
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    47,980税込52,778
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。幅広ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルフラットノズル / 20mm
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直進性◎タイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / 1.5Φ×1穴
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。直角ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルスペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8×7穴
  • ナノクーラントノズル I-TOOL

    ナノクーラントノズル

    I-TOOL
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    嫌気性バクテリアの増殖を抑えクーラント液の腐敗を防止します。工事不要!既存のクーラントホースと交換するだけのスピード設置。ホースはお好みの角度に微調整可能です。標準ノズルタイプ
    用途旋盤、マシニング、研磨など機械加工の水溶性クーラントの劣化を抑制し、工場全体の臭気改善を進めることが期待できます。ノズルラウンドノズル / マルチノズル / Φ1.5×7穴
  • クーラントホース ナット I-TOOL

    クーラントホース ナット

    I-TOOL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • クーラントホース I-TOOL

    クーラントホース

    I-TOOL
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
  • クーラントホース コネクタ I-TOOL

    クーラントホース コネクタ

    I-TOOL
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8
  • クーラントホース キャップ I-TOOL

    クーラントホース キャップ

    I-TOOL
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質アルマイト処理済みアルミニウム流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8

クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイント式