ジグモジュール JM200北川鉄工所翌日出荷
異形ダイカストワークも確実把握。
多種類異形のダイカストワークに対応可能クランプシステム。
ロックバルブ機構(オプション)組込み可能で、エアを切り離してもワーク保持が可能。
センタリングとコンペセイティングの切換が可能。
フェースクランプ(端面把握)が可能。
着座確認が可能な為、自動化対応可能。
寸法(mm)(ジョーストローク:センタリング・コンペ)20.8、(ジョーストローク:フェースクランプフェースクランプ)18、(ワークサイズ:センタリング・コンペ)40~200、(ワークサイズ:フェースクランプ)40~150質量(kg)19使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2.0]最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.6[6.0]許容揺動量センタリング・コンペ:(最大)1.5mm、フェースクランプ:(最大)2.5mmシリンダストローク(mm)18把握力(kN)(センタリング・コンペ)最大9.0[918kgf]、(センタリング・コンペ)最低3.0[306kgf]、(フェースクランプ)最大5.5[561kgf]、(フェースクランプ)最低1.8[184kgf]